Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 807-CL Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás | AH2BQG 24KJ10

FILLRITE 807-CL folyadék mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: AH2BQG Modell: 807-CLKereszthivatkozás: 24KJ10

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€538.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus áramlásmérő
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
Áramlási tartomány19-76 lpm
Max. Nyomás50 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite 807CL literes mérő, amelyet viszkózus folyadékok, például dízel, kerozin és benzin adagolására terveztek 19 és 76 LPM közötti áramlási sebességű szivattyúkban.
    • Jellemzője a nagy teherbírású öntöttvas konstrukció a tartósságért, 3 számjegyű, visszaállítható kijelző a könnyű terepi kalibráláshoz, 2 hüvelykes menetes alap a tartály felszereléséhez és a be- / kimeneti áramlási nyílásokhoz, egyszerű felszereléssel függőleges és vízszintes irányban is
    • Kompatibilis olyan folyadékokkal, mint dízel, benzin, könnyűolaj, ásványi benzin, heptánok, E15 és Stoddard folyadékok
    • UL listás, CE-jelöléssel, Ex minősítéssel és ATEX-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr
FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFolyadék€687.03
FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€917.81
FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, csavarozótárcsás mechanizmus | AC4RXR 30J079 900 CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€1,032.06
FILLRITE 900CDBSPT Folyékony mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes BSPT menetek | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 807C1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€503.89
FILLRITE 901C1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€752.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 807-CL folyadék mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás
€538.22 /Mértékegység