Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 901C1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBE 4RP92

FILLRITE 901C1.5 folyadék mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: AD9GBE Modell: 901C1.5Kereszthivatkozás: 4RP92
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
€752.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 2.0%
Chamber AnyagRyton / Rozsdamentes acél
Csatlakozás mérete1-1 / 2 MNPT
kijelzőMechanikus regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkal
Áramló anyagBenzin, dízel, kerozin, ásványi szesz, Stoddard oldószerek és heptán
Áramlási tartomány6-40 gpm
GPM max.40
Magasság5.5 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz9.25 "
Mester Totalizer1,000,000 gal.
Max. Nyomás50 psi
Max. Viszkozitás50
Tömítés anyagaViton (R) és Buna
Hőmérséklet150
SzálNPT
típusFolyadék
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4875
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)26.92
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Fill-Rite 901C1.5 áramlásmérő a folyadék áramlási sebességének +/- 2% pontossággal történő mérésére készült olyan alkalmazásokhoz, mint az üzemanyag-adagoló szivattyúk és az ipari áramlásmérés
    • Nikkelezett alumínium konstrukció a tartósságért, 4 számjegyű kijelző, 90 fokos lépésekben az egyszerű telepítés mind függőleges, mind vízszintes helyzetben, valamint egyszerű terepi kalibrálás nagyobb pontossággal
    • Viton és Buna-N tömítésekkel kiváló tömítést nyújt a belső alkatrészek nedvesség ellen
    • Kompatibilis olyan folyadékokkal, mint a benzin, a dízel, a B20, az E15 és a kerozin
    • UL listás, CE jelöléssel és Ex minősítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr
FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFolyadék€687.03
FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€917.81
FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, csavarozótárcsás mechanizmus | AC4RXR 30J079 900 CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€1,032.06
FILLRITE 900CDBSPT Folyékony mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes BSPT menetek | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 807C1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€503.89
FILLRITE 807C folyadék, mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 901C1.5 folyadék mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás
€752.75 /Mértékegység