Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás | AB2VRY 1P951

FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: AB2VRY Modell: 807CN1Kereszthivatkozás: 1P951

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€687.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 1.0%
Chamber AnyagPoliészter
Csatlakozás mérete1 MNPT
kijelzőMechanikus regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkal
Áramló anyagBenzin, dízel, kerozin és ásványi szesz
Áramlási tartomány5-20 gpm
GPM max.20
Magasság6"
Ház anyagaAlumínium
Hossz8"
Mester Totalizer100,000 gal.
Max. Nyomás50 psi
Max. Viszkozitás50
Tömítés anyagaViton
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Hőmérséklet150
SzálNPT
típusFolyadék
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.5425
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite 807CN1 mechanikus áramlásmérő folyadékáramok (5 - 20 GPM) mérésére üzemanyag-adagoló szivattyúkban és ipari áramlásmérő alkalmazásokban
    • A nikkelezett alumínium konstrukció lehetővé teszi a nem ivóvíz, kompatibilis vegyszerek és kőolajtermékek kezelését maximális korrózióállósággal
    • Könnyen leolvasható kijelzővel, akár 100 gallonig visszaállítható kumulatív összegzővel és 1 hüvelykes bemeneti/kimeneti porttal 90 fokos lépésekben a függőleges és vízszintes helyzetben történő egyszerű telepítés érdekében
    • Kompatibilis benzinnel, gázolajjal, kerozinnal és ásványi alkohollal
    • Megfelel az UL / cUL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr
FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€917.81
FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, csavarozótárcsás mechanizmus | AC4RXR 30J079 900 CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€1,032.06
FILLRITE 900CDBSPT Folyékony mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes BSPT menetek | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 807C1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€503.89
FILLRITE 901C1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€752.75
FILLRITE 807C folyadék, mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás
€687.03 /Mértékegység