Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 900CDBSPT Folyékony mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret | AC4RXT 30J080

FILLRITE 900 CDBSPT folyadék mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret

Raktáron
Tétel: AC4RXT Típus: 900CDBSPTKereszthivatkozás: 30J080
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
€1,129.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 125%
Chamber AnyagNikkel bevonatú alumínium
Csatlakozás mérete1 XNUMX XNUMX BSPT
kijelződigitális regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkal
Felszerelés1 "BSPT
Áramló anyagBenzin, Dízel üzemanyag, Könnyű olaj, Kerozin, Stoddard Folyadékok, Ásványi szesz, Heptánok, E15
Áramlási tartomány6-40 gpm
GPM max.40
Magasság8"
Ház anyagaNikkelezett alumínium
betétlapNikkelezett alumínium
Hossz8"
Mester TotalizerIgen
Max. Nyomás50 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Max. Viszkozitás50 SSU
O-RingBuna / Viton
Tömítés anyagaBuna / Viton
Hőmérséklet140 fok F
SzálBSPP
típusTápláló korong
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9375
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite 900CDBSPT áramlásmérő, amelyet viszkózus folyadékok és ipari üzemanyagok áramlási sebességének literben, pintben, unciában, literben, gallonban és a felhasználó által meghatározott egységekben történő mérésére terveztek
    • Elektronikus fejjel rendelkezik, amely lehetővé teszi az egyszerű eltávolítást és 90 fokos elforgatást
    • A nikkelezett alumínium ház rendkívül robusztus és hosszú távú teljesítményt nyújt
    • Nagy, könnyen leolvasható kijelző 7 számjegyű nullázható kumulatív összegzővel 99999 gallonig és 999.9 gallon fő összegzővel
    • 1 hüvelykes BSPT csatlakozással integrálva a csövek összekapcsolására és tömítésére
    • Kompatibilis olyan folyadékokkal, mint dízel, benzin, könnyűolaj, ásványi benzin, heptánok, E15 és Stoddard folyadékok
    • Megfelel az UL / cUL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr
FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFolyadék€687.03
FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€917.81
FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, csavarozótárcsás mechanizmus | AC4RXR 30J079 900 CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€1,032.06
FILLRITE 900CD1.5BSPT Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes BSPT menetek | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 807C1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€503.89
FILLRITE 901C1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€752.75
FILLRITE 807C folyadék, mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 900 CDBSPT folyadék mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret
€1,129.84 /Mértékegység