Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 901CMK4200 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes FNPT csatlakozás | AH9KCP 3MMP5

FILLRITE 901CMK4200 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes FNPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: AH9KCP Típus: 901CMK4200Kereszthivatkozás: 3MMP5
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
€739.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus áramlásmérő
Csatlakozás mérete1"
Kapcsolat típusaFNPT
Áramló anyagBenzin, dízel, B20, E15, petróleum
Áramlási tartomány6-40 gpm
Folyadék hőmérséklete Hatótávolság-40 foktól 140 fokig F
Csőmérethez1"
GPM max.20
Magasság5.5 "
Hossz9.25 "
Max. Nyomás50 psi
Max. Viszkozitás50 SSU
Nedvesített anyagokAlumínium, Buna-N, fluor-szénhidrogén, nikkel, Ryton (R), rozsdamentes acél, PTFE
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.095
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite 901CMK4200 áramlásmérő a folyadékáramok +/- 2% pontosságú mérésére üzemanyag-adagoló szivattyúkhoz és ipari áramlásmérő alkalmazásokhoz
    • Jellemzője a nikkelezett alumínium konstrukció a tartósságért, 4 számjegyű kijelző és 90 fokos elforgatás a helyzet megváltoztatásához
    • Az integrált Viton és Buna-N tömítések kiváló tömítést biztosítanak nedvesség ellen, hogy a belső alkatrészeket zord körülmények között is megóvják
    • Kompatibilitás olyan folyadékokkal, mint a benzin, dízel, B20, biodízel, E15 és kerozin
    • UL listás, CE jelöléssel és Ex minősítéssel

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr
FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFolyadék€687.03
FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€917.81
FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, csavarozótárcsás mechanizmus | AC4RXR 30J079 900 CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€1,032.06
FILLRITE 900CDBSPT Folyékony mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes BSPT menetek | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 807C1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€503.89
FILLRITE 901C1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€752.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 901CMK4200 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes FNPT csatlakozás
€739.47 /Mértékegység