Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, csavarozótárcsás mechanizmus | AC4RXR 30J079

FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, anyázótárcsás mechanizmus

Raktáron
Tétel: AC4RXR Modell: 900CD1.5Kereszthivatkozás: 30J079
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
€1,032.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 125%
Chamber AnyagNikkel bevonatú alumínium
Csatlakozás mérete1-1 / 2 MNPT
kijelződigitális regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkal
Felszerelés1-1 / 2 "NPT
Áramló anyagBenzin, dízel üzemanyag, könnyű olaj, kerozin, Stoddard folyadékok
Áramlási tartomány6-40 gpm
GPM max.40
Magasság8"
Ház anyagaNikkelezett alumínium
betétlapNikkelezett alumínium
Hossz8"
Mester TotalizerIgen
Max. Nyomás50 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Max. Viszkozitás50 SSU
O-RingBuna / Viton
Tömítés anyagaBuna / Viton
Hőmérséklet140 fok F
SzálNPT
típusTápláló korong
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.005
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite 900CD1.5 folyékony mechanikus áramlásmérő, viszkózus folyadékok és ipari üzemanyagok áramlási sebességének mérésére 6 - 40 GPM-en
    • Nagy, könnyen olvasható kijelzővel, könnyen visszaállítható kalibrációs beállításokkal
    • Az egyedi membránbillentyűzet megakadályozza a nedvesség bejutását, és folyamatos tömítést biztosít a belső alkatrészeknek zord körülmények között
    • Forgó alumínium házzal rendelkezik, amely függőleges és vízszintes felszerelést biztosít a felhasználó kényelme érdekében
    • UL besorolású, CE jelöléssel ellátott, IEC jóváhagyott és ATEX kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr
FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFolyadék€687.03
FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€917.81
FILLRITE 900CDBSPT Folyékony mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes BSPT menetek | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 807C1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€503.89
FILLRITE 901C1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€752.75
FILLRITE 807C folyadék, mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, anyázótárcsás mechanizmus
€1,032.06 /Mértékegység