Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM | AC4RXQ 30J078

FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM

Raktáron
Tétel: AC4RXQ Típus: 900CDKereszthivatkozás: 30J078
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
€917.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 125%
Chamber AnyagNikkel bevonatú alumínium
Csatlakozás mérete1 MNPT
kijelződigitális regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkal
Felszerelés1 "NPT
Áramló anyagBenzin, dízel üzemanyag, könnyű olaj, kerozin, Stoddard folyadékok
Áramlási tartomány6-40 gpm
GPM max.40
Magasság8"
Ház anyagaNikkelezett alumínium
betétlapNikkelezett alumínium
Hossz8"
Mester TotalizerIgen
Max. Nyomás50 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Max. Viszkozitás50 SSU
O-RingBuna / Viton
Tömítés anyagaBuna / Viton
Hőmérséklet140 fok F
SzálNPT
típusTápláló korong
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9735
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite 900CD pozitív lökettérfogatú áramlásmérő az ipari üzemanyagok és viszkózus folyadékok áramlási sebességének nyomon követésére a kazán adagolásában, az adalékanyagok adagolásában és a kondenzátum visszavezetésében
    • A nikkelezett alumínium ház rendkívül robusztus és hosszú távú teljesítményt nyújt
    • Elektronikus fej, 90 fokos elforgatással a könnyebb megtekintés érdekében, 3/4 hüvelykes LCD-kijelző (négy számjegy), kalibrációs beállításokkal gallonban, pintben, literben, unciában és literben
    • 7 számjegyű visszaállítható és nem visszaállítható összesítő +/- 1.25% pontossággal
    • Kompatibilis benzinnel, biodízellel, kerozinnal, gázolajjal, E15-tel, heptánnal és standard oldószerekkel
    • Megfelel az UL / cUL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr
FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFolyadék€687.03
FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, csavarozótárcsás mechanizmus | AC4RXR 30J079 900 CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€1,032.06
FILLRITE 900CDBSPT Folyékony mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes BSPT menetek | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 807C1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€503.89
FILLRITE 901C1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€752.75
FILLRITE 807C folyadék, mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€532.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM
€917.81 /Mértékegység