Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE 807C folyadék, mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás | AH2BQF 24KJ09

FILLRITE 807C folyadék mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás

Raktáron
Tétel: AH2BQF Típus: 807CKereszthivatkozás: 24KJ09
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
€532.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Csatlakozás mérete3 / 4 "
Kapcsolat típusaFNPT
Áramlási tartomány5-20 gpm
GPM max.40
Magasság6"
Hossz8"
Max. Nyomás50 psi
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3715
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite 807C áramlásmérő, folyadékáramlás mérésére +/- 1% pontossággal üzemanyag-adagoló szivattyúkhoz és ipari áramlásmérő alkalmazásokhoz
    • Nikkelezett alumínium konstrukció a tartósságért, 3 számjegyű kijelző, 90 fokos elforgatás az egyszerű telepítéshez függőleges és vízszintes helyzetben és könnyű terepi kalibrálási beállításokkal
    • Viton és Buna-N tömítőanyagok a kiváló nedvességvédelem érdekében, a belső alkatrészek védelme érdekében zord körülmények között
    • Kompatibilis olyan folyadékokkal, mint a benzin, a dízel, a B20, az E15 és a kerozin
    • UL listán szereplő, CE jelöléssel ellátott, Ex tanúsított és ATEX-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPontosságCsatlakozás méreteMax. ViszkozitásTömítés anyagaHőmérsékletSzáltípusÁr
FILLRITE 807CN1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, Viton tömítés, FNPT csatlakozás | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTFolyadék€687.03
FILLRITE 900CD digitális áramlásmérő, 50 PSI, NPT szálak, 6-40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€917.81
FILLRITE 900CD1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, csavarozótárcsás mechanizmus | AC4RXR 30J079 900 CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 fok FNPTTápláló korong€1,032.06
FILLRITE 900CDBSPT Folyékony mechanikus áramlásmérő, BSPT menetek, 1 hüvelykes csőméret | AC4RXT 30J080 900 CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 900CD1.5BSPT Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes BSPT menetek | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 fok FBSPPTápláló korong€1,129.84
FILLRITE 807C1 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€503.89
FILLRITE 901C1.5 Folyadék, mechanikus áramlásmérő, 1-1/2 hüvelykes MNPT csatlakozás | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) és Buna150NPTFolyadék€752.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE 807C folyadék mechanikus áramlásmérő, 3/4 hüvelykes FNPT csatlakozás
€532.45 /Mértékegység