COXREELS Hosszabbító kábel orsók

Tömlők, zsinórok, huzalok, kötelek, kábelek és láncok tárolására használt behúzható/kézzel feltekerhető orsók. Acél konfiguráció a nagy szilárdság és a minimális karbantartás érdekében. Egyes modellek automatikus visszahúzó mechanizmussal vannak felszerelve

Szűrő

COXREELS -

PC10 sorozatú tápkábel orsók

StílusModellMérő / vezetőMax. AmperNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaWattsÁr (ÁFA nélkül)
APC10L-3016-----€557.86
BPC10-3016-E-----€761.61
BPC10-3016-C-----€702.91
BPC10-3016-F-----€921.69
BPC10-3016-D-----€743.66
BPC10-3012-A-----€897.43
APC10L-3012-----€572.42
BPC10-3016-X-----€747.05
CPC10-3012-X12/313Egyik sem01495€1,057.75
DPC10-3012-B12/320(4) 5-20R42300€1,218.65
EPC10-3012-F12/320(2) 5-20R22300€1,187.55
FPC10-3016-A16/3135-20R11495€989.61
COXREELS -

EZ-PC sorozatú tápkábel orsók

StílusModellAlapméretVezetékhosszSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AEZ-PC13-5016-H5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,206.28
AEZ-PC13-5012-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,183.64
AEZ-PC13-5016-E5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€963.73
AEZ-PC13-5016-D5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€902.29
AEZ-PC13-5016-C5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€881.91
AEZ-PC13-5016-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€991.22
AEZ-PC13-5016-K5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,031.65
AEZ-PC13-5016-M5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€975.05
BEZ-PC13L-50125 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€850.54
BEZ-PC13L-50165 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€818.20
AEZ-PC13-5012-X5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,086.62
AEZ-PC13-5012-F5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,303.30
AEZ-PC13-5012-B5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,338.88
BEZ-PC24L-00166 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,390.62
BEZ-PC24L-00126 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,473.09
AEZ-PC24-0016-D6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,496.05
AEZ-PC24-0016-C6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,327.23
AEZ-PC24-0012-A6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€2,048.74
AEZ-PC24-0012-F6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€2,360.82
AEZ-PC24-0016-E6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,469.85
AEZ-PC24-0012-X6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,901.59
AEZ-PC24-0012-B6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€2,320.39
AEZ-PC24-0016-A6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "€1,620.23
COXREELS -

PC sorozatú tápkábel orsók

StílusModellTeljes szélességAlapméretVezetékhosszFeszültségSzélességMélységMagasságSzerelési méretÁr (ÁFA nélkül)
APC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,154.54
APC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,110.88
APC13-3516-D8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€775.67
APC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,000.92
APC13-5016-M8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€842.46
BPC13L-50128.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€717.95
BPC13L-50168.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€685.61
APC13-5012-B8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,206.28
APC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€758.21
CPC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,372.19
APC13-5016-E8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€831.14
APC13-5016-K8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€899.05
APC13-5016-C8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€762.58
APC13-5012-X8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€954.03
APC13-5012-A8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,051.05
APC13-3516-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,030.03
APC13-3516-E8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€819.82
APC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€853.78
APC13-5016-H8.5 "5 x 6 "50 ft.120V---3 x 5 "€1,073.69
APC13-5016-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,047.82
APC13-5016-A8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€858.63
APC13-5016-D8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€782.95
APC19-7516-A10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,330.79
APC19-7512-A10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,730.19
APC19-7512-X10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,595.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?