COXREELS PC13-5012-B tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MHU

COXREELS PC13-5012-B tápkábel orsó, 50 láb hosszú, 115 V, 20 A

Raktáron
Tétel: CF3MHU Típus: PC13-5012-B

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,374.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Alapméret5 x 6 "
Vezetékhossz50 ft.
EAN0674255921078
Áramfelvétel20A
Szerelési méret3 x 5 "
Teljes magasság14.88 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség8.5 "
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.3105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességAlapméretVezetékhosszFeszültségSzélességMélységMagasságSzerelési méretÁr
COXREELS PC13-5012-F tápkábel orsó, 50 láb hosszúságú, 115V, 20A, kék | AG6TPU 46V015 PC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,580.90
COXREELS PC19-7512-F tápkábel orsó, 75 láb hosszúság, 115V, 20A, kék | AG6TPV 46V016 PC19-7512-F10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "€2,176.57
COXREELS PC24-0012-F kábeldob, 100 láb hosszúságú, 115V, 20A, kék | AG6TPW 46V017 PC24-0012-F10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "€2,267.02
COXREELS PC13-3512-A tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MHJ PC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,000.92
COXREELS PC13-3512-B tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MHK PC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,389.76
COXREELS PC13-3512-F tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MHL PC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,110.88
COXREELS PC13-3516-A tápkábel orsó, 35 láb hosszúság, 115V, 13A | CF3MHM PC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€853.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS PC13-5012-B tápkábel orsó, 50 láb hosszú, 115 V, 20 A
€1,374.37 /Mértékegység