COXREELS PC10-3016-A tápkábel orsó, 30 láb hosszú, kék | AD6PGK 46U998

COXREELS PC10-3016-A tápkábel orsó, 30 láb hosszú, kék

Raktáron
Tétel: AD6PGK Modell: PC10-3016-AKereszthivatkozás: 46U998

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,044.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Alapméret4.63 x 8.38 "
Kábel színeFekete
Vezeték vége NEMA konfiguráció5-20R
Vezetékhossz30 ft.
Mélység7.375 "
EAN0674255924482
Az adagoló vezeték lezárja a NEMA konfigurációt5-20P
Mérő / vezető16/3
FokozatKereskedelmi / ipari
Magasság10.625 "
Áramfelvétel13A
Max. Amper13
Szerelési méret2.5 x 6 "
NEC kábeljelölésSJO
NEMA Plug konfiguráció5-20P
NEMA foglalat konfigurálása5-20R
Kimenetek száma1
Teljes magasság10.63 "
Teljes hossz10.5 "
Teljes szélesség7.38 "
Orsó színeKék
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése115V
Feszültség115V
Watts1495
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.335
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)31.75
HS-kód0674255924482
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellMérő / vezetőMax. AmperNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaWattsÁr
COXREELS PC10-3012-B tápkábel orsó, 30 láb hosszú, kék | AG6TPE 46U999 PC10-3012-B12/320(4) 5-20R42300€1,275.85
COXREELS PC10-3012-F tápkábel orsó, 30 láb hosszú, kék | AG6TPG 46V002 PC10-3012-F12/320(2) 5-20R22300€1,213.39
COXREELS PC10-3012-X tápkábel orsó, 30 láb hosszú, kék | AG6TPH 46V004 PC10-3012-X12/313Egyik sem-1495€1,041.01
COXREELS PC10-3012-A tápkábel orsó, 30 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3PBD PC10-3012-A-----€1,143.14
COXREELS PC10-3016-C tápkábel orsó, 30 láb hosszúságú, 115V, 0.3A | CF3PBE PC10-3016-C-----€702.91
COXREELS PC10-3016-D tápkábel orsó, 30 láb hosszúság, 115V, 13A | CF3PBF PC10-3016-D-----€743.65
COXREELS PC10-3016-E tápkábel orsó, 30 láb hosszúság, 115V, 13A | CF3PBG PC10-3016-E-----€761.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS PC10-3016-A tápkábel orsó, 30 láb hosszú, kék
€1,044.31 /Mértékegység