KERN AND SOHN 961-es sorozatú gyári kalibrációs tanúsítványok


Szűrő
Max. Betöltés: 6000-12000 kg
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
961-115
-€24.56
ajánlatkérés
B
961-365V
-€1,031.44
ajánlatkérés
C
961-290
-€187.73
ajánlatkérés
D
961-365
-€949.58
ajánlatkérés
E
961-113
-€260.32
ajánlatkérés
F
961-366V
-€1,129.68
ajánlatkérés
G
961-366
-€1,047.82
ajánlatkérés
H
961-364
-€949.58
ajánlatkérés
I
961-266
-€712.19
ajánlatkérés
J
961-265
-€638.51
ajánlatkérés
K
961-264
-€638.51
ajánlatkérés
L
961-263
2-5 kN€491.16
ajánlatkérés
M
961-363°
2-5 kN€884.09
ajánlatkérés
N
961-263°
2-5 kN€515.72
ajánlatkérés
O
961-363
2-5 kN€867.72
ajánlatkérés
P
961-163V
2-5 kN€564.84
ajánlatkérés
Q
961-163°
2-5 kN€491.16
ajánlatkérés
R
961-163
2-5 kN€491.16
ajánlatkérés
S
961-164
5-20 kN€638.51
ajánlatkérés
T
961-164V
5-20 kN€720.37
ajánlatkérés
U
961-166V
5-20 kN€769.49
ajánlatkérés
V
961-165V
5-20 kN€720.37
ajánlatkérés
W
961-161°
5-20 kN€291.42
ajánlatkérés
X
961-101
5-50 kg€191.55
ajánlatkérés
Y
961-100
5Kg€153.90
ajánlatkérés
Z
961-165
20-50 kN€638.51
ajánlatkérés
A1
961-166
50-120 kN€712.19
ajánlatkérés
B1
961-102
50-350 kg€227.57
ajánlatkérés
C1
961-103
350-1500 kg€352.00
ajánlatkérés
D1
961-263V
500 N€564.84
ajánlatkérés
E1
961-161V
500 N€368.37
ajánlatkérés
F1
961-261V
500 N€368.37
ajánlatkérés
G1
961-262V
500 N€433.86
ajánlatkérés
H1
961-361V
500 N€605.77
ajánlatkérés
I1
961-266V
500 N€769.49
ajánlatkérés
J1
961-364V
500 N€1,031.44
ajánlatkérés
K1
961-363V
500 N€949.58
ajánlatkérés
L1
961-362V
500 N€728.56
ajánlatkérés
M1
961-264V
500 N€720.37
ajánlatkérés
N1
961-265V
500 N€720.37
ajánlatkérés
O1
961-362°
500 N - 2 kN€671.26
ajánlatkérés
P1
961-162
500 N - 2 kN€352.00
ajánlatkérés
Q1
961-162°
500 N - 2 kN€376.56
ajánlatkérés
R1
961-262°
500 N - 2 kN€376.56
ajánlatkérés
S1
961-262
500 N - 2 kN€352.00
ajánlatkérés
T1
961-162V
500 N - 2 kN€433.86
ajánlatkérés
U1
961-362
500 N - 2 kN€654.88
ajánlatkérés
V1
961-104
1500-3000 kg€474.79
ajánlatkérés
W1
961-105
3000-6000 kg€949.58
ajánlatkérés
X1
961-106
6000-12000 kg€1,080.56
ajánlatkérés
Y1
961-167
<130 kg€712.19
ajánlatkérés
Z1
961-102K
<130 kg€260.32
ajánlatkérés
A2
961-361
<500 N€532.09
ajánlatkérés
B2
961-261
<500 N€291.42
ajánlatkérés
C2
961-161
<500 N€291.42
ajánlatkérés
D2
961-261°
<500 N€309.43
ajánlatkérés
E2
961-361°
<500 N€548.47
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?