COXREELS PC sorozatú tápkábel orsók


Szűrő
Mérő / vezető: 12/3 , Fokozat: Ipari , Max. Erősítők: 20 , NEC vezeték megnevezése: SJO , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-20P , NEMA aljzat konfigurációja: (2) 5-20R , Kiadóhelyek száma: 2 , Watt: 2300
StílusModellTeljes szélességAlapméretVezetékhosszFeszültségSzélességMélységMagasságSzerelési méretÁr (ÁFA nélkül)
A
PC13-3512-B
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,154.54
A
PC13-3512-F
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,110.88
A
PC13-3516-D
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€775.67
A
PC13-3512-A
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,000.92
A
PC13-5016-M
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€842.46
B
PC13L-5012
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€717.95
B
PC13L-5016
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€685.61
A
PC13-5012-B
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,206.28
A
PC13-3516-C
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€758.21
C
PC13-5012-F
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "€1,372.19
A
PC13-5016-E
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€831.14
A
PC13-5016-K
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€899.05
A
PC13-5016-C
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€762.58
A
PC13-5012-X
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€954.03
A
PC13-5012-A
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,051.05
A
PC13-3516-F
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€1,030.03
A
PC13-3516-E
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€819.82
A
PC13-3516-A
8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "€853.78
A
PC13-5016-H
8.5 "5 x 6 "50 ft.120V---3 x 5 "€1,073.69
A
PC13-5016-F
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€1,047.82
A
PC13-5016-A
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€858.63
A
PC13-5016-D
8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "€782.95
A
PC19-7516-A
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,330.79
A
PC19-7512-A
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,730.19
A
PC19-7512-X
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,595.98
A
PC19-7516-F
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,684.91
D
PC19-7512-F
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V19.5 "10.125 "21 "4 x 5 "€2,155.04
A
PC19-7516-E
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,237.01
B
PC19L-7512
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,238.62
A
PC19-7512-B
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,997.00
A
PC19-7516-X
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,306.54
B
PC19L-7516
10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "€1,143.22
A
PC24-0012-B
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€2,181.33
A
PC24-0016-F
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,846.61
A
PC24-0016-C
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,202.08
A
PC24-0012-A
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,909.68
A
PC24-0016-E
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,330.79
A
PC24-0016-X
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,453.68
B
PC24L-0016
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,251.56
A
PC24-0012-X
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,762.53
E
PC24-0012-F
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V24 "10.25 "25.5 "4 x 5 "€2,309.75
A
PC24-0016-A
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,481.17
A
PC24-0016-D
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,370.89
B
PC24L-0012
10.25 "6 x 6 "100 ft.115V---4 x 5 "€1,334.03
A
PC17-3510-X
11 "6 x 6 "50 ft.115V---4 x 5 "€1,566.87
A
PC17-5010-X
11 "6 x 6 "50 ft.115V---4 x 5 "€1,702.70
B
PC17L-5010
11 "6 x 6 "50 ft.115V---4 x 5 "€1,319.47

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?