COXREELS PC10 sorozatú tápkábel orsók


Szűrő
Alapméret: 4.63 x 8.38 " , Vezetékvég NEMA konfiguráció: 5-20R , vezeték hossza: 30 ft. , Mélység: 7.375 " , Az adagoló kábelvég NEMA konfigurációja: 5-20P , Fokozat: Kereskedelmi / ipari , Magasság: 10.625 " , Rögzítési méret: 2.5 x 6 " , NEC vezeték megnevezése: SJO , NEMA csatlakozó konfiguráció: 5-20P , Teljes magasság: 10.63 " , Teljes hossz: 10.5 " , Teljes szélesség: 7.38 " , Feszültség: 115V , Szélesség: 10.5 "
StílusModellMérő / vezetőMax. AmperNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
PC10L-3016
-----€557.86
B
PC10-3016-E
-----€761.61
B
PC10-3016-C
-----€702.91
B
PC10-3016-F
-----€921.69
B
PC10-3016-D
-----€743.66
B
PC10-3012-A
-----€897.43
A
PC10L-3012
-----€572.42
B
PC10-3016-X
-----€747.05
C
PC10-3012-X
12/313Egyik sem01495€1,057.75
D
PC10-3012-B
12/320(4) 5-20R42300€1,218.65
E
PC10-3012-F
12/320(2) 5-20R22300€1,187.55
F
PC10-3016-A
16/3135-20R11495€989.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?