KERN AND SOHN FCF sorozatú asztali mérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 270 x 345 x 106 mm , Ház magassága: 106 mm , Ház hossza: 345 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 253 x 228 mm , Letelepedési idő: 3 sec. , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 228 mm , Mérési felület szélessége: 253 mm
StílusModellLinearitásA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)EgységekÁr (ÁFA nélkül)
A
FCF 3K-4
+/- 0.3 g200mg2gdwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€320.17
B
FCF 30K-3
+/- 3 g2g20gdwt, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€320.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?