COXREELS EZ-PC13L-5012 Tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 25A | CF3MLY

COXREELS EZ-PC13L-5012 tápkábel orsó, 50 láb hosszú, 115V, 25A

Raktáron
Tétel: CF3MLY Modell: EZ-PC13L-5012

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€850.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZsinórtekercs
Alapméret5 x 6 "
Vezetékhossz50 ft.
EAN0674255923553
Áramfelvétel25A
Szerelési méret3 x 5 "
Teljes magasság14.88 "
Teljes hossz13.5 "
Teljes szélesség8.5 "
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.05
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapméretVezetékhosszSzerelési méretTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
COXREELS EZ-PC13-5012-A Tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MLL EZ-PC13-5012-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,376.04
COXREELS EZ-PC13-5012-B tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MLM EZ-PC13-5012-B5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,624.21
COXREELS EZ-PC13-5012-F tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MLN EZ-PC13-5012-F5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,303.30
COXREELS EZ-PC13-5012-X tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 20A | CF3MLP EZ-PC13-5012-X5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,086.63
COXREELS EZ-PC13-5016-A Tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 13A | CF3MLQ EZ-PC13-5016-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,238.69
COXREELS EZ-PC13-5016-C tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 0.3A | CF3MLR EZ-PC13-5016-C5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€881.91
COXREELS EZ-PC13-5016-D tápkábel orsó, 50 láb hosszúság, 115V, 13A | CF3MLT EZ-PC13-5016-D5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "€1,225.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS EZ-PC13L-5012 tápkábel orsó, 50 láb hosszú, 115V, 25A
€850.55 /Mértékegység