ABC HAMMERS Sárgaréz szánkalapácsok


Az ABC sárgaréz szánkalapácsokat arra használják, hogy erős ütéseket adjanak kemény anyagokra bontási és építési feladatok, valamint ipari alkalmazások során, amelyek során nagy betondarabokat vagy sziklákat törnek össze. Ezek a sárgaréz kalapácsok kiegyensúlyozottak a könnyű irányíthatóság és manőverezhetőség érdekében nagy projektekben, ahol p...a recizió fontos. Nem károsítják az ütéseket és csökkentik a munka által okozott károkat. Ezek a sárgaréz szánkalapácsok fa és üvegszálas fogantyúkkal kaphatók. A Tennessee-A fokozatú hickory markolatú kalapácsok speciálisan kúposak, tűzzel kidolgozottak, és kemény uretán bevonattal rendelkeznek a jobb tartósság és UV-védelem érdekében. Texturált fogantyújuk csúszásmentes fogást biztosít, miközben feltűnő. A sárga üvegszálas fogantyúkkal ellátott kalapácsok ergonómikus kialakításúak, hogy elkerüljék az ismételt használatból eredő sérüléseket. Párnás markolattal rendelkeznek a maximális kényelem érdekében, miközben feltűnőek.Olvass tovább

Szűrő
Fej anyaga: Sárgaréz
StílusModellFej súlyaTeljes hosszArcátmérőFogantyúhosszFogantyúÁr (ÁFA nélkül)
A
ABC8BW
8 font35 "2.375 "32 "Wood€250.52
B
ABC8BF
8 font36 "2.375 "33 "Üveggyapot€277.34
C
ABC10BF
10 font36 "2.5 "33 "Üveggyapot€337.42
D
ABC10BW
10 font35 "2.5 "32 "Wood€294.09
E
ABC12BF
12 font37 "2.625 "33 "Üveggyapot€440.33
F
ABC12BW
12 font36 "2.625 "32 "Wood€389.81
G
ABC14BW
14 font36 "2.75 "32 "Wood€442.83
H
ABC14BF
14 font37 "2.75 "33 "Üveggyapot€504.90
I
ABC20BW
20 font36 "3"32 "Üveggyapot€589.72
J
ABC20BF
20 font37 "3"33 "Üveggyapot€639.29

Működési mechanizmus

  • Fogja meg a kalapács fogantyúját, és emelje a fej fölé.
  • Húzza le a kalapácsot a célfelületre lengő mozdulattal, a felsőtest erejével erőt generál.
  • A kifejtett erő és a kalapácsfej súlya erőteljes ütést fejt ki a célpontra nagy beton, sziklák vagy más kemény anyagdarabok töréséhez vagy formálásához.
  • A kalapács fogantyúja elnyeli az ütközésből származó ütések és vibráció egy részét, így csökken a felhasználó kezei és karjai sérülésének kockázata.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen előnyei vannak ezeknek a sárgaréz fejű kalapácsoknak?

  • A sárgaréz fej szikramentes tulajdonsággal rendelkezik, így veszélyes környezetben vagy gyúlékony anyagok közelében használható.
  • A sárgaréz ellenáll a korróziónak is, így tartós opció, amely tovább tart, mint a hagyományos acélkalapácsok.

Hogyan kell karbantartani ezeket az ABC sárgaréz szánkalapácsokat?

  • Tárolja száraz helyen, anélkül, hogy kemény vegyszereknek vagy szélsőséges hőmérsékletnek tenné ki őket.
  • Ha a kalapácsok beszennyeződnek, a felhasználók enyhe szappannal és vízzel tisztíthatják meg őket.

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell betartani ABC sárgaréz szánkalapácsok használatakor?

  • Mindig viseljen védőfelszerelést, például védőszemüveget és munkakesztyűt, hogy megvédje magát a törmeléktől és a vibrációtól.
  • Soha ne lendítse a kalapácsot senki feje fölött.
  • Ügyeljen arra, hogy a fogantyút erősen fogja meg a balesetek elkerülése érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?