DAYTON 4RNR2 légcsatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 3/4 LE | AD9FUR

DAYTON 4RNR2 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD9FUR Modell: 4RNR2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,829.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornás párologtató hűtő
Légáramlat6800 cfm
erősítők12.4
Dia Dia.19 "
színekKrém
Hűtési kapacitás1400 sq ft.
Mélység43 "
KirakodásOldal
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
Csatorna nyitási hossza19-3 / 4 "
Csatorna nyitási szélessége19-3 / 4 "
Kitöltés típusatömlő
befejezFestett
Magasság32.25 "
AnyagHegesztett
MédiaCeldek
Motoros HP1
Üzemi súly260.1 font
Pad vastagság8"
Szivattyú feszültsége115
Sebesség2
Feszültség115
Vízkapacitás8.8 gal.
Vízcsatlakozás3 / 4 "
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.7
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)120.65
Hajószélesség (cm)107.95
HS-kód8479600000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPLégáramlaterősítőkSzélességDia Dia.MélységKirakodásMagasságÁr
DAYTON 4RNN9 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 3/4 LE | AD9FUE 4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "Lefelé42.25 "€2,946.45
DAYTON 4RNP1 csatornás párologtató hűtő 4800 Cfm 1/2 LE | AD9FUF 4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "Lefelé35.25 "€1,168.51
DAYTON 4RNP2 légcsatornás párologtató hűtő 3800 Cfm 1/2 LE | AD9FUG 4RNP21/33800 cfm7.128 "12 "28 "Lefelé28.25 "€2,486.07
DAYTON 4RNP3 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 1/2 LE | AD9FUH 4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Oldal42.25 "€2,946.45
DAYTON 4RNP4 csatornás párologtató hűtő 4800 Cfm 1/3 LE | AD9FUJ 4RNP41/24800 cfm9.234 "16 "34 "Oldal35.25 "€1,101.17
DAYTON 4RNP5 csatornás párologtató hűtő 3800 Cfm 1/3 LE | AD9FUK 4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Oldal28.25 "€2,332.73
DAYTON 4RNP6 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 1/2 LE | AD9FUL 4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "Lefelé32.25 "€2,215.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RNR2 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 3/4 LE
€1,829.48 /Mértékegység