DAYTON 4RNN6 Ablak párologtató hűtő 4800 Cfm 1/2hp | AD9FUB

DAYTON 4RNN6 Ablak párologtató hűtő 4800 Cfm 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD9FUB Modell: 4RNN6

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,646.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblak párologtató hűtő
Légáramlat4800 cfm
erősítők9.2
Dia Dia.16 "
színekKrém
Hűtési kapacitás1000 sq ft.
Mélység43.5 "
KirakodásElöl, Grill
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
Kitöltés típusatömlő
befejezFestett
Rácsmagasság14 "
Rács szélessége25 "
Magasság35.25 "
AnyagHegesztett
MédiaRezgő nyárfa
Motoros HP1/2
Üzemi súly262.4 font
Pad vastagság2"
Tápkábel hossza7 láb.
Szivattyú feszültsége115
Sebesség2
Feszültség115
Vízkapacitás15 gal.
Vízcsatlakozás3 / 4 "
Szélesség34 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.95
Hajó magassága (cm)89.41
Hajó hossza (cm)90.17
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód8479600000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlaterősítőkDia Dia.Mélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPÁr
DAYTON 4RNN7 Ablak párologtató hűtő 3800 Cfm 1/3 LE | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Nadrág öv28.25 "1/3€1,135.81
DAYTON 4RNN8 légcsatornás párologtató hűtő 2800 Cfm 1/3 LE | AD9FUD 4RNN822 "2800 cfm3.49"31 "Közvetlen27 "1/8€872.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RNN6 Ablak párologtató hűtő 4800 Cfm 1/2 LE
€1,646.99 /Mértékegység