DAYTON Légcsatornás párologtató hűtők


Szűrő
Szín: Krém , Hajtás: A , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Kitöltés típusa: tömlő , Befejez: Festett , Anyaga: Hegesztett , Sebesség: 2 , Feszültség: 115
StílusModellMotoros HPLégáramlaterősítőkSzélességDia Dia.MélységKirakodásMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
4RNR2
16800 cfm12.442 "19 "43 "Oldal32.25 "€1,829.49
A
4RNR1
16800 cfm12.442 "19 "43 "Lefelé32.25 "€1,829.49
A
4RNP6
16800 cfm12.442 "19 "47 "Lefelé32.25 "€2,215.26
A
4RNP7
16800 cfm12.442 "19 "47 "Oldal32.25 "€2,060.69
B
4RNP1
1/24800 cfm9.234 "16 "34 "Lefelé35.25 "€1,168.51
C
4RNP4
1/24800 cfm9.234 "16 "34 "Oldal35.25 "€1,101.17
B
4RNP2
1/33800 cfm7.128 "12 "28 "Lefelé28.25 "€2,208.27
C
4RNP5
1/33800 cfm7.128 "12 "28 "Oldal28.25 "€2,072.07
B
4RNN9
3/46800 cfm1137 "19 "37 "Lefelé42.25 "€2,946.45
C
4RNP3
3/46800 cfm1137 "19 "37 "Oldal42.25 "€2,946.45
A
4RNP9
3/44800 cfm12.442 "19 "47 "Oldal27.25 "€1,216.25
A
4RNP8
3/44800 cfm12.442 "19 "47 "Lefelé27.25 "€1,635.77

Légcsatornás párologtató hűtők

A Dayton légcsatornás párologtató hűtőket úgy tervezték, hogy hűtsék a levegőt a nedves szűrőkön keresztül. Ezek a hűtők akár 6800 cfm áramlási sebességet is biztosítanak, és több bemeneti nyílással vannak felszerelve a levegő beszívására a hűtéshez. Festett felületűek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken, és 1400 négyzetméter hűtőteljesítményűek. Ezek a hűtők 28, 34, 37 és 42 hüvelyk szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?