DAYTON 6RJZ3 hordozható párologtató hűtő 3800/2376cfm | AF2DJW

DAYTON 6RJZ3 hordozható párologtató hűtő 3800/2376cfm

Raktáron
Tétel: AF2DJW Modell: 6RJZ3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,017.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párologtató hűtő
Légáramlat3800 / 2376 cfm
erősítők6.5/3.6
színekBézs
Hűtési kapacitás1000–1400 XNUMX négyzetláb.
Mélység28.375 "
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
befejezPoliészter epoxi
Rácsmagasság19-1 / 2 "
Rács szélessége16-1 / 2 "
Magasság36.38 "
AnyagGalvanizált acél
MédiaRezgő nyárfa
Motoros HP1/3
Üzemi súly186 font
Pad vastagság2"
Tápkábel hossza10 láb.
Szivattyú feszültsége115
Sebesség2
Feszültség115
Vízkapacitás10.4 gal.
Szélesség28.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)104.14
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)77.47
HS-kód8479600000
Származási országMX

Termék részletek:

    • A 6RJZ3 a 4RNN3 javasolt cseréje

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlaterősítőkMélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPSebességÁr
DAYTON 6RJZ4 párologtató hűtő 2800/2100 Cfm | AF2DJX 6RJZ422 "2800 / 2100 cfm2.622 "Közvetlen32 "1/81€716.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJZ3 hordozható párologtató hűtő 3800/2376cfm
€1,017.59 /Mértékegység