DAYTON 4RNP2 légcsatornás párologtató hűtő 3800 Cfm 1/2 LE | AD9FUG

DAYTON 4RNP2 csatornás párologtató hűtő 3800 Cfm 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD9FUG Modell: 4RNP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,486.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatornás párologtató hűtő
Légáramlat3800 cfm
erősítők7.1
Dia Dia.12 "
színekKrém
Hűtési kapacitás1000–1400 XNUMX négyzetláb.
Mélység28 "
KirakodásLefelé
hajtásA
meghajtó típusaNadrág öv
Csatorna nyitási hossza13-3 / 4 "
Csatorna nyitási szélessége13-3 / 4 "
Kitöltés típusatömlő
befejezFestett
Magasság28.25 "
AnyagHegesztett
MédiaRezgő nyárfa
Motoros HP1/3
Üzemi súly173 font
Pad vastagság2"
Szivattyú feszültsége115
Sebesség2
Feszültség115
Vízkapacitás7.3 gal.
Vízcsatlakozás3 / 4 "
Szélesség28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8479600000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPLégáramlaterősítőkSzélességDia Dia.MélységKirakodásMagasságÁr
DAYTON 4RNN9 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 3/4 LE | AD9FUE 4RNN93/46800 cfm1137 "19 "37 "Lefelé42.25 "€2,946.45
DAYTON 4RNP1 csatornás párologtató hűtő 4800 Cfm 1/2 LE | AD9FUF 4RNP11/24800 cfm9.234 "16 "34 "Lefelé35.25 "€1,168.51
DAYTON 4RNP3 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 1/2 LE | AD9FUH 4RNP33/46800 cfm1137 "19 "37 "Oldal42.25 "€2,946.45
DAYTON 4RNP4 csatornás párologtató hűtő 4800 Cfm 1/3 LE | AD9FUJ 4RNP41/24800 cfm9.234 "16 "34 "Oldal35.25 "€1,101.17
DAYTON 4RNP5 csatornás párologtató hűtő 3800 Cfm 1/3 LE | AD9FUK 4RNP51/33800 cfm7.128 "12 "28 "Oldal28.25 "€2,332.73
DAYTON 4RNP6 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 1/2 LE | AD9FUL 4RNP616800 cfm12.442 "19 "47 "Lefelé32.25 "€2,215.26
DAYTON 4RNP7 csatornás párologtató hűtő 6800 Cfm 1/2 LE | AD9FUM 4RNP716800 cfm12.442 "19 "47 "Oldal32.25 "€2,060.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RNP2 csatornás párologtató hűtő 3800 Cfm 1/2 LE
€2,486.07 /Mértékegység