DAYTON 6RJZ4 párologtató hűtő 2800/2100 Cfm | AF2DJX

DAYTON 6RJZ4 párologtató hűtő 2800/2100 Cfm

Raktáron
Tétel: AF2DJX Modell: 6RJZ4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€716.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható párologtató hűtő
Légáramlat2800 / 2100 cfm
erősítők2.6
színekBézs
Hűtési kapacitás1000–1400 XNUMX négyzetláb.
Mélység22 "
hajtásA
meghajtó típusaKözvetlen
befejezPoliészter epoxi
Rácsmagasság14 1 / 4 "
Rács szélessége16-3 / 8 "
Magasság32 "
AnyagGalvanizált acél
MédiaRezgő nyárfa
Motoros HP1/8
Üzemi súly120 font
Pad vastagság2"
Tápkábel hossza10 láb.
Szivattyú feszültsége115
Sebesség1
Feszültség115
Vízkapacitás6.3 gal.
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)92.71
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8479600000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlaterősítőkMélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPSebességÁr
DAYTON 6RJZ3 hordozható párologtató hűtő 3800/2376cfm | AF2DJW 6RJZ328.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Nadrág öv36.38 "1/32€1,017.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6RJZ4 párologtató hűtő 2800/2100 Cfm
€716.66 /Mértékegység