DAYTON 4RNN8 légcsatornás párologtató hűtő 2800 Cfm 1/3 LE | AD9FUD

DAYTON 4RNN8 csatornás párologtató hűtő 2800 Cfm 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AD9FUD Modell: 4RNN8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€872.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAblak párologtató hűtő
Légáramlat2800 cfm
erősítők3.4
Dia Dia.9"
színekKrém
Hűtési kapacitás1000–1400 XNUMX négyzetláb.
Mélység31 "
KirakodásElöl, Grill
hajtásA
meghajtó típusaKözvetlen
Kitöltés típusatömlő
befejezFestett
Rácsmagasság11-1 / 2 "
Rács szélessége20-1 / 4 "
Magasság27 "
AnyagHegesztett
MédiaRezgő nyárfa
Motoros HP1/8
Üzemi súly95.9 font
Pad vastagság2"
Tápkábel hossza7 láb.
Szivattyú feszültsége115
Sebesség2
Feszültség115
Vízkapacitás6.3 gal.
Vízcsatlakozás3 / 4 "
Szélesség22 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)70.36
Hajó hossza (cm)80.77
Hajószélesség (cm)57.91
HS-kód8479600000
Származási országMX

Termék részletek:

A Dayton 4RNN8 légcsatornás párologtató hűtő helyiségek és garázsok hűtésére szolgál. Nem igényel légcsatornát, és nedves párologtató párnákat használ a hideg, párás levegő előállításához. Ez a hűtő a hűtési szezon végén leereszthető, és a közeg kiszárad a hosszú távú tárolás érdekében.

Jellemzők:

  • A Dayton 4RNN8 légcsatornás párologtató hűtő akár 2800 cfm áramlási sebességet biztosít, és 6.3 gallon vízkapacitást biztosít.
  • Festett felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Egyfázisú kialakítást kínál közvetlen meghajtással a minimális zaj és súrlódás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen általános biztonsági szempontokat kell figyelembe venni, ha ezzel a hűtővel dolgozik?

A.

  • Ne használjon sérült dugót vagy kábelt.
  • Tartsa a kábelt forró felületektől távol.
  • Ne helyezzen idegen tárgyat a levegőkimenetbe és -bemenetbe.
  • Ne működtesse olyan helyen, ahol gyúlékony gázok vagy folyadékok vannak jelen.
  • Mindig húzza ki a tápkábelt, ha nem használja.
  • Jól szellőző helyre szerelje fel.

K. Hogyan kell felszerelni ennek a hűtőnek az ablakait?

A.

  • Mérje meg a nyak méretét, és ennek megfelelően nyissa ki a falat vagy az ablakot.
  • Távolítsa el az elülső rácsot az egységről a csavarok kicsavarásával.
  • Szerelje fel az egységet és rögzítse a falhoz vagy az ablakhoz.
  • Állítsa vízszintesen az egységet.
  • Szerelje be a leeresztő és úszószelepet.
  • Ellenőrizze az összes vízcsatlakozást.

K. Hogyan kell karbantartani a légcsatornás párologtató hűtőt?

A.

  • A szezon elején kapcsolja ki a készüléket.
  • Cserélje ki az elpárologtató hűtőbetétet.
  • Tisztítsa meg a tálcát és ellenőrizze a szíj állapotát.
  • Kenje meg a csapágyakat.
  • Nyissa ki a vízszelepet.
  • Állítsa be a vízáramlás szelepét.
  • A szezon közepén cserélje ki a hűtőpárnát.
  • A szezon végén kapcsolja ki a tápegységet.
  • Zárja el a vízszelepet.
  • Távolítsa el az ékszíjat.
  • Csepegtesse le és szárítsa meg a tálcát.
  • Kenje meg a csapágyakat, és fedje le az egységet.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességLégáramlaterősítőkDia Dia.Mélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPÁr
DAYTON 4RNN6 Ablak párologtató hűtő 4800 Cfm 1/2hp | AD9FUB 4RNN634 "4800 cfm9.216 "43.5 "Nadrág öv35.25 "1/2€1,646.99
DAYTON 4RNN7 Ablak párologtató hűtő 3800 Cfm 1/3 LE | AD9FUC 4RNN728.25 "3800 cfm7.112 "38.187 "Nadrág öv28.25 "1/3€1,135.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RNN8 csatornás párologtató hűtő 2800 Cfm 1/3 LE
€872.37 /Mértékegység