DAYTON Hordozható párologtató hűtők


Szűrő
Szín: Bézs , Befejez: Poliészter epoxi , Anyaga: Galvanizált acél , Média: Rezgő nyárfa , Tápkábel hossza: 10 láb. , Feszültség: 115
StílusModellSzélességLégáramlaterősítőkMélységmeghajtó típusaMagasságMotoros HPSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
6RJZ4
22 "2800 / 2100 cfm2.622 "Közvetlen32 "1/81€716.66
B
6RJZ3
28.38 "3800 / 2376 cfm6.5/3.628.375 "Nadrág öv36.38 "1/32€1,017.59

Hordozható párologtató hűtők

A Dayton hordozható párologtató hűtőket úgy tervezték, hogy hűtsék a levegőt száraz és forró környezetben. Ezek az elpárologtató hűtők elforgatható görgős kerekekkel rendelkeznek, így ideálisak kereskedelmi és ipari helyiségekben való használatra. 3800 CFM maximális légáramlást biztosítanak, amely akár 1400 négyzetláb területet is lefed. Akár 10.4 liter vizet is képesek tárolni, és 2 hüvelyk vastag párnákkal vannak ellátva, amelyek vízben áztatják és elpárologtatják, ezáltal hűsítő hatást biztosítanak. A víz szivattyúzása váltakozó áramú motor segítségével történik. Ezek a hűtők további 2 fokozatú beállításokkal rendelkeznek a kívánt légáramlás biztosítása érdekében. Válasszon a Dayton szíjhajtás és a közvetlen meghajtású párologtató hűtők közül Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?