Elfolyó szivattyúk

Szűrő

ZOELLER -

Darálószivattyú, 1 LE, 230 VAC, kapcsoló nélkül, 42 GPM áramlási sebesség 10 láb fejjel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
818-0012CV4HWN€2,852.24
ZOELLER -

Darálószivattyú, 1 LE, 230 VAC, függőleges úszó, 42 GPM áramlási sebesség 10 láb fejjel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
807-0013CV4HWQ€2,217.23
LIBERTY SAFE -

Szennyvízszivattyú, 1/2, 120 VAC, 118 Gpm áramlási sebesség, 2 hüvelykes

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LE51MCR9JJF€917.21
FRANKLIN -

Pump, 3, 230V AC, No Switch Included, 475 Gpm Flow Rate, 3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87109899-00CP6EXC€8,269.89
LITTLE GIANT PUMPS -

1 merülő szennyvízszivattyú 13.3 LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
620223AE3MKA€1,986.93
FLOTEC -

Tetőszivattyú, SS, 115V, 3/4LE

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FPSS5700ACP6BYZ€863.81
FRANKLIN -

Darálószivattyúk, 2 LE, 208/230 VAC, kapcsoló nélkül, sárgaréz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
515862CP6EWQ€2,669.32
FRANKLIN -

Grinder Pumps, 2 hp HP, 208/230 VAC, Tether Float, Brass

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
515861CP6EWR€2,719.63
FRANKLIN -

Pump, 3, 230V AC, No Switch Included, 455 Gpm Flow Rate, 3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87110385-00CP6EXA€8,398.97
FRANKLIN -

Szivattyú, 3, 480 V AC, kapcsoló nélkül, 455 Gpm áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87110388-00CP6EXD€8,398.97
FRANKLIN -

Szivattyú, 3, 480 V AC, kapcsoló nélkül, 475 Gpm áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87110360-00CP6EXE€8,269.89
FRANKLIN -

Szivattyú, 5, 230 V AC, kapcsoló nélkül, 545 Gpm áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87110394-00CP6EXF€8,716.01
FRANKLIN -

Pump, 5, 230V AC, No Switch Included, 545 Gpm Flow Rate, 3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87110398-00CP6EXG€8,716.01
FRANKLIN -

Szivattyú, 5, 480 V AC, kapcsoló nélkül, 545 Gpm áramlási sebesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87110402-00CP6EXK€8,716.01
FRANKLIN -

Szivattyú, 7 1/2, 230 V AC, kapcsoló nélkül, 3 hüvelykes max. Dia Solids

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
87110410-00CP6EXM€11,541.00
LIBERTY SAFE -

Szennyvízkidobó rendszer, 4/10 LE, 110 VAC, Tether úszó, 24 hüvelykes medencemagasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
P382LE41SD-2CR9JJD€2,075.68
ZOELLER -

Merülő szennyvízszivattyú 1-1 / 2 LE 4.6a

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G188AC3QFT€3,063.21
ZOELLER -

Darálószivattyú, 1/2 LE LE, 115 VAC, függőleges úszó, 31 GPM áramlási sebesség 10 láb fejjel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
803-0013CV4HWR€1,891.38
LITTLE GIANT PUMPS -

Elfolyó szivattyú, 4/10 LE, 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
509207AN6EYE€771.45
Lásd a részleteket
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 1/3 HP, 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
620010CV8PPL-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 1/2 LE, 60 Hz, 230 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
558226CV8PPC-
ajánlatkérés
1...567

Elfolyó szivattyúk

A szennyvízszivattyúk mérsékelt mennyiségű szuszpendált szilárd anyag vizet engednek ki. Raptor Supplies olyan szennyvízszivattyúk széles választékát kínálja, mint a Dayton, Zoeller, Kis Óriás és Goulds víztechnológia. Ezeket a szivattyúkat aknavető aknákban és szeptikus rendszerekben is lehet használni. Little Giant Az E sorozatú szennyvízszivattyúk hőre lágyuló / rozsdamentes acélból készült ürítéssel és motortartókkal vannak ellátva, amelyek védik a fémek és ásványi anyagok által okozott károkat. Ezek a szivattyúk kerámia csapágyhüvelyekkel vannak felszerelve a zajcsökkentés és a hosszabb élettartam érdekében, valamint a karbon-fenolos tolóalátétekkel, amelyek megakadályozzák az ellenőrizetlen kopást. Dayton a merülő szennyvízszivattyúk öntöttvas / rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, biztosítva a vibráció csillapítását és a korrózióállóságot. Ezek a szivattyúk golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony súrlódás érdekében, és 3450 fordulat / perc sebességig képesek szállítani. Mind a kézi, mind az automatikus működést kínálják, ezek a szivattyúk 130 ° F hőmérsékletig működtethetők. Válasszon a szennyvízszivattyúk széles választékából 10.375 és 18.5 hüvelyk közötti magasságban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?