ZOELLER

A Zoeller Pumps katalógusa közmű-, aknó-, szennyvíz-, szennyvíz- és darálószivattyúk széles választékát tartalmazza. A Zoeller olajteknős szivattyúkat aknákban vagy 2 mm-nél kisebb méretű szilárd részecskéket tartalmazó víz szállítására használják. Zoeller szennyvízszivattyúk 2 mm és 4 mm közötti szilárd részecskeméretű szennyvíz és szennyvíz szállítására tervezték. Ezek a merülő szennyvízszivattyúk 50/102-4 lóerős tartományban, különböző alapanyagokból és áramlási sebességgel kaphatók, hogy megfeleljenek a vízszállítási igények széles skálájának. A cég számos Zoeller szivattyúalkatrészt is gyárt, beleértve a reléket, járókereket, kondenzátorokat, tömítéseket és tömítéseket a régi és elhasználódott alkatrészek cseréjéhez.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

ZOELLER búvárszivattyúk

Merülő szivattyúkKülönféle korrózióálló búvárszivattyúkat tartalmaz, amelyek a felgyülemlett víz eltávolítására szolgálnak a medencékből. Különböző anyagokban, áramerősségben, átmérőben és áramlási sebességben kapható(25 termék)

ZOELLER aknák és szennyvízmedencék

Öblítő- és szennyvízgyűjtőkVarrat nélküli és korróziónak ellenálló polietilén szennyvíz / medencék, amelyek az olajteknő szivattyújának megtartására és a felhalmozódott víz eltávolítására szolgálnak. 14 darabos acélból és többszerkezetes habos medenceburkolatok is kaphatók(7 termék)

ZOELLER merülő szennyvízszivattyúk

Merülő szennyvízszivattyúkUL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező szivattyúk szennyvíz és szennyvíz szállítására. Különböző áramerősségekkel, anyagokkal, átmérőkkel és áramlási sebességgel kapható(33 termék)

ZOELLER visszacsapó- és lábszelepek

Ellenőrző és lábszelepekÖntöttvas / PVC szelepek, amelyek megakadályozzák a szennyezett víz visszaszifonát az ivóvíz vagy kezelt vízvezetékbe. Kapható aljzatos, kompressziós, FNPT, oldószeres, csúszó x csúszós és oldószer-hegesztéses csatlakozási konfigurációkban (19 termék)

ZOELLER szűrőpatronok

SzűrőpatronokSzeptikus tartály szennyvízszűrők szabadalmaztatott bypass védőhüvellyel a szilárd tartalmú folyadékok szűrésére (1 termék)

ZOELLER olajteknő/szennyvízszivattyú rendszerek

Szennyvízszivattyú rendszerekSzennyvíz eltávolítására szolgál olyan területeken, ahol nem állnak rendelkezésre gravitációs vízelvezető vezetékek, például mosdók, mosókádak, padlóösszefolyók és vécék. Tartalmaz egy hátas úszót és függőleges kapcsolókat(8 termék)

ZOELLER szennyvíz szivattyúk

Elfolyó szivattyúkEgy-/háromfázisú merülő szennyvízszivattyúk, amelyek alkalmasak szeptikus tartályok tisztított víz tartályokba vagy tárolókba történő elvezetésére. Öntöttvas hűtőbordák a maximális hőelvezetés érdekében (14 termék)

ZOELLER robbanásbiztos búvárszivattyúk

Robbanásbiztos merülő szivattyúkOlajcserélő létesítményekben, repülőtéri akasztókban és más robbanásveszélyes füstöt vagy gázokat tartalmazó veszélyes helyeken használják. Korrózióálló öntöttvas test porszórt epoxi felülettel és függőleges kapcsolóval, sárgaréz úszóval az automatikus működéshez(2 termék)

ZOELLER alkatrészek

AlkatrészekTartalmazza a Zoeller szivattyúkondenzátorokat, tömítéseket, járókereket, reléket és egyéb cserealkatrészeket(25 termék)

ZOELLER felvonóteknő szivattyú olajérzékelővel

Lift szivattyú olaj érzékelővelIdeális a víz elvezetésére a partboltozatokból és a liftaknákból szennyvízkezeléshez és talajvíz alkalmazásokhoz. Olajérzékelővel rendelkezik, amely automatikusan észleli az olaj jelenlétét és leállítja a műveletet (2 termék)

ZOELLER mosogatószivattyú rendszerek

Mosogató szivattyú rendszerekHasznált szennyvíz eltávolítására különféle vízelvezető rendszerekből, például padló lefolyókból, mellékhelyiségekből, mosogatók és mosogatótálcák alatt. Korrózióálló polipropilén medence, tömítéssel lezárt polipropilén fedéllel(2 termék)

ZOELLER olajteknő szivattyú tartozékok

Üzemszivattyú tartozékokTartalmazza az automatikus tárcsázókat, a vezetősín-rendszereket és a szivattyúállványokat, amelyeket az olajteknő szivattyúkkal együtt használnak, hogy optimalizálják a kapacitásukat az alkalmazásnak megfelelően, valamint a régi és sérült alkatrészek cseréjeként(4 termék)

ZOELLER levegővel működtetett membránszivattyú-tartozékok

Légüzemű membránszivattyú tartozékokTartalmazza a talajvíz- és szennyvízkezelési műveleteknél az olajteknő szivattyúival történő használatra tervezett kondenzátorokat és reléket (1 termék)

ZOELLER olajkapcsoló és riasztó

Olajkapcsoló és riasztóUL-jóváhagyott olajvédő rendszerek 71 db-os audio/vizuális riasztóval, értesítést küldenek a megnövekedett víz- és olajszintekről szivattyúzási alkalmazások során. Liftaknákban használják, hogy megakadályozzák, hogy az olaj szennyezze a talajvizet(1 termék)

ZOELLER közüzemi/víztelenítő szivattyúk

Hasznosság / víztelenítő szivattyúkKönnyű és hordozható közműszivattyúk műanyag házzal; sekély területeken, például aknákban, boltozatokban és építkezéseken állóvíz elvezetésére szolgál. Jellemzője az eltömődés nélküli járókerekek és egyfázisú, hővédett motor(4 termék)

ZOELLER HVAC relék

HVAC relék(3 termék)

ZOELLER kondenzátorok

Kondenzátorok(2 termék)

ZOELLER vízérzékelők

VízérzékelőkBeltéri és kültéri magasvíz-riasztók a tartályokban és aknákban lévő folyadékszint figyelésére. Hangjelzéssel figyelmeztet, ha a folyadékszint túl magas vagy túl alacsony. Elérhető automatikus visszaállítással és akkumulátorral működő változatban(2 termék)

ZOELLER Ball Valves

Gömbcsapok(1 termék)

ZOELLER úszókapcsolók

Úszó kapcsolók(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Zoeller szivattyúk cikkszámai gyakran kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Liberty Pumps termékekre. Tehát, ha olyan Zoeller szivattyút keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor nagy eséllyel rendelkezünk a megfelelő termékkel.

Szállítás

A Zoeller szivattyúk és tartozékok futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek, a termék méretétől függően.

Zoellerről

A Zoeller Pumps katalógusa közmű-, aknó-, szennyvíz-, szennyvíz- és darálószivattyúk széles választékát tartalmazza. A Zoeller olajteknős szivattyúkat aknákban vagy 2 mm-nél kisebb méretű szilárd részecskéket tartalmazó víz szállítására használják. Zoeller szennyvízszivattyúk 2 mm és 4 mm közötti szilárd részecskeméretű szennyvíz és szennyvíz szállítására tervezték. Ezek a merülő szennyvízszivattyúk 50/102-4 lóerős tartományban, különböző alapanyagokból és áramlási sebességgel kaphatók, hogy megfeleljenek a vízszállítási igények széles skálájának. A cég számos Zoeller szivattyúalkatrészt is gyárt, beleértve a reléket, járókereket, kondenzátorokat, tömítéseket és tömítéseket a régi és elhasználódott alkatrészek cseréjéhez.

Főbb kereskedelmi nevek

803, 805, 807 Lakossági darálószivattyúk

803, 805, 807 Lakossági darálószivattyúk

Ezeket a tört lóerős darálószivattyúkat az öblíthető anyagok teljes háztartásának kezelésére tervezték. Az optimális hőelvezetés érdekében olajjal töltöttek, és hővédett motorral rendelkeznek.

Qwik Jon szennyvízeltávolító sorozat

Qwik Jon szennyvízeltávolító sorozat

Ezeket a szennyvízrendszereket úgy tervezték, hogy összegyűjtsék a használt vizet az összes berendezésből, beleértve a mosdókat, zuhanyzókat, csaptelepeket, kádakat és egyebeket. Automatikus alaphelyzetbe állítást biztosítanak a szivattyú termikus túlterhelés elleni védelmére, és varratmentes felülettel rendelkeznek a kényelmes tisztítás érdekében.

Zoeller versenyelőnyök

Bevált Tri-Slice Cutter technológia

Bevált Tri-Slice Cutter technológia

A 803, 805, 807 lakossági darálószivattyúk Tri-Slice vágótechnológiával rendelkeznek, három független vágócsatornát kínálva percenként több mint 250000 XNUMX vágást biztosítva.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működnek a Zoeller olajteknő szivattyúk?

A Zoeller olajteknő szivattyú az alagsor alsó szintjén lévő lyukban található tartályba, az úgynevezett teknőgödörbe kerül. Amint a szivattyú úszókapcsolója észreveszi, hogy víz gyűlt össze, automatikusan bekapcsol, és elvezeti a vizet a házból.

Ki a Zoeller Pump Company tulajdonosa?

John Zoeller, a vezérigazgató és négy másik családtag vezeti a Zoeller Pump Company-t.