ZOELLER 818-0012 Grinder Pump, 1 hp HP, 230 VAC, No Switch Included, 42 GPM Flow Rate 10 ft of Head | CV4HWN 53MD99

ZOELLER 818-0012 darálószivattyú, 1 LE, 230 VAC, kapcsoló nélkül, 42 GPM áramlási sebesség 10 láb fejjel

Raktáron
Item: CV4HWN Modell: 818-0012Kereszthivatkozás: 53MD99

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,852.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.6
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER 818-0012 darálószivattyú, 1 LE, 230 VAC, kapcsoló nélkül, 42 GPM áramlási sebesség 10 láb fejjel
€2,852.24 /Mértékegység