Egyenes centrifugálszivattyúkSzivattyúzási és permetezési műveletek során folyadékszállításra használt, szorosan kapcsolt centrifugálszivattyúk. Golyós/hüvelyes csapágyak az összes radiális vagy axiális tolóerő elviselésére, 5, 6 és 8 hüvelykes átmérőjű változatokban(138 termék)
Merülő szennyvízszivattyúkSzennyvíz (szilárd anyagok és folyadékok) szennyvízgyűjtőkből szeptikus tartályokba történő szivattyúzására szolgál, és tartós, eltömődésmentes járókerekes működést biztosít lakossági és kereskedelmi szolgáltatásokban. Különböző szivattyúteljesítményekkel és amper-konfigurációkkal kapható(70 termék)
Egyenes középső kisülési szivattyúk60 Hz-es centrifugálszivattyúk folyamatos üzemű motorral és könnyen hozzáférhető leeresztőcsavarokkal a vízkeringtetéshez, öntözéshez és nyomásfokozó szolgáltatásokhoz. Középvonalú NPT (bemeneti és kimeneti) csatlakozásokat tartalmaz, és különböző áramlási sebességekkel érhető el(28 termék)
Önfelszívó szivattyúkCentrifugálszivattyúk, amelyek vákuumot hoznak létre a szívóvezetékben, hogy folyadékot szívjanak be a szivattyúba. 184JM / 182JM kerettel és folyamatos üzemű TEFC / ODP motorral rendelkezik, és akár 71 psi nyomást is képes kezelni(26 termék)
Önfelszívó nyomásszivattyúkHasználjon levegő-víz keveréket a járókerék önfelszívásához az optimális szivattyúteljesítmény érdekében. Folyamatosan működő motorral és könnyen hozzáférhető leeresztő dugókkal rendelkezik(7 termék)
Elfolyó szivattyúkBúvárszivattyúk, amelyeket halom típusú szeptikus rendszerekben használnak, mosodai ürítéshez és aknához vagy szürkevíz eltávolításához szilárdanyag-tartalmú víz szivattyúzására. Akár 230 V névleges feszültséggel és 3450 ford./perc maximális motorfordulatszámmal kapható(6 termék)
Daráló szivattyúkSzennyvíz finom iszapgá őrlésére és a közcsatorna rendszerbe történő kiszivattyúzására szolgál. Automatikus hővédelemmel, bronz / öntött szilícium bronz járókerékkel és kondenzátor indító motorral(2 termék)
Booster szivattyúk és rendszerekEgylépcsős centrifugális szivattyúk, amelyek célja a nagyobb áramlási sebesség elérése és a magas rendszerfej leküzdése a járókerekek nyomásának növelésével. 316L-es rozsdamentes / Noryl / rozsdamentes acél járókerékkel rendelkezik, és különböző teljesítményű és amper teljesítményű(27 termék)
Többlépcsős emlékeztető szivattyúk és rendszerekÚgy tervezték, hogy nagy nyomású teljesítményt nyújtson alacsony folyadékáramlás mellett, ami ideálissá teszi őket nyomásfokozó és fordított ozmózis rendszerekhez. Öntöttvas / rozsdamentes acél / sárgaréz házzal rendelkezik, és akár 70 gpm áramlási sebességgel is elérhető (40 psi nyomáson)(44 termék)
AlkatrészekTartalmazza a karbantartási és cseretartozékokat, például szivattyú lábakat, tömítésjavító készleteket, járókerekeket, O-gyűrűket és indítókondenzátorokat, centrifugális és turbinás szivattyúkhoz(13 termék)