KIS ÓRIÁS SZIVATTYÚK 620223 Merülő szennyvízszivattyú 1 LE 13.3a | AE3MKA 5EAF5 / WS100HAM-12-20

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Merülő szennyvíz szivattyú 1 LE 13.3a

Raktáron
Tétel: AE3MKA Típus: 620223Kereszthivatkozás: 5EAF5 / WS100HAM-12-20

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,986.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
Ügynökségi megfeleléscCSAus listázva
erősítők13.3
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.25 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje164
GPM víz @ 15 Ft. a feje156
GPM víz @ 20 Ft. a feje150
GPM víz @ 25 Ft. a feje142
GPM víz @ 30 Ft. a feje136
GPM víz @ 40 Ft. a feje120
GPM víz @ 5 Ft. a feje168
GPM víz @ 50 Ft. a feje104
GPM víz @ 60 Ft. a feje84
GPM víz @ 70 Ft. a feje60
GPM víz @ 80 Ft. a feje32
Magasság13.75 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej90 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött
Művelet típusaAutomatikus
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésRozsdamentes acél
KapcsolótípusTether
HővédelemHővédelem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség208-230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.8
Hajó magassága (cm)51.05
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8413702004
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Merülő szennyvíz szivattyú 1 LE 13.3a
€1,986.94 /Mértékegység