Elfolyó szivattyúk

Szűrő

ZOELLER -

Grinder Pump, 1/2 hp HP, 230 VAC, Vertical Float, 31 GPM Flow Rate 10 ft of Head

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
803-0014CV4HWT€1,943.23
ZOELLER -

Szennyvízszivattyú, 3, 480 VAC, kapcsoló nélkül, 410 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban, 3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
641-0074CV4HWY€7,807.43
ZOELLER -

Szennyvízszivattyú, 5, 480 VAC, kapcsoló nélkül, 490 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
651-0078CV4HXA€8,706.47
ZOELLER -

Szennyvízszivattyú, 5, 480 VAC, kapcsoló nélkül, 490 gpm áramlási sebesség 10 láb magasságban, 3

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
651-0077CV4HXB€8,706.47
ZOELLER -

Sewage Pump, 4/10, 110V AC, Float, 60 Gpm Flow Rate, 2 Inch Max. Dia Solids

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
264-0045CV4HXH€894.61
A.R. NORTH AMERICA -

Szivattyú csomag dobozban

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RSV3G30-PKGCN8VPF€902.69
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 1/2 LE, 115 V, 30 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
511621CV8PGX-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 1/2 LE, 230 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
90301010CV8PGW-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 1/2 LE, 115 V, 20 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
511622CV8PGY-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 1/3 LE, 115 V, beépített mechanikus úszó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
506602CV8PJV-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 5 LE, 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
90302015CV8PHL-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 1-fázisú, 2-vezetékes, 5 LE, 115 V, 60 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
90303005CV8PHP-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 4/10 LE, 208-230 V, 30 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
509803CV8PJF-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 4/10 LE, 115 V, Kézi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
509806CV8PJH-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Effluent Pump, 4/10 Hp, 115 V, Piggyback Float Switch

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
509531CV8PJK-
ajánlatkérés
LITTLE GIANT PUMPS -

Szennyvíz szivattyú, 4/10 LE, 115 V, kézi, 30 láb vezeték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
509533CV8PJM-
ajánlatkérés
1...67

Elfolyó szivattyúk

A szennyvízszivattyúk mérsékelt mennyiségű szuszpendált szilárd anyag vizet engednek ki. Raptor Supplies olyan szennyvízszivattyúk széles választékát kínálja, mint a Dayton, Zoeller, Kis Óriás és Goulds víztechnológia. Ezeket a szivattyúkat aknavető aknákban és szeptikus rendszerekben is lehet használni. Little Giant Az E sorozatú szennyvízszivattyúk hőre lágyuló / rozsdamentes acélból készült ürítéssel és motortartókkal vannak ellátva, amelyek védik a fémek és ásványi anyagok által okozott károkat. Ezek a szivattyúk kerámia csapágyhüvelyekkel vannak felszerelve a zajcsökkentés és a hosszabb élettartam érdekében, valamint a karbon-fenolos tolóalátétekkel, amelyek megakadályozzák az ellenőrizetlen kopást. Dayton a merülő szennyvízszivattyúk öntöttvas / rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, biztosítva a vibráció csillapítását és a korrózióállóságot. Ezek a szivattyúk golyóscsapágyakkal vannak felszerelve az alacsony súrlódás érdekében, és 3450 fordulat / perc sebességig képesek szállítani. Mind a kézi, mind az automatikus működést kínálják, ezek a szivattyúk 130 ° F hőmérsékletig működtethetők. Válasszon a szennyvízszivattyúk széles választékából 10.375 és 18.5 hüvelyk közötti magasságban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?