ZOELLER G188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 4.6a | AC3QFT 2VJ61

ZOELLER G188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 4.6a

Raktáron
Tétel: AC3QFT Típus: G188Kereszthivatkozás: 2VJ61

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,063.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők4.6
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.75 "
NPT-mentesítés2"
AdóIdőszakos
GPM víz @ 10 Ft. a feje140
GPM víz @ 20 Ft. a feje128
GPM víz @ 30 Ft. a feje116
GPM víz @ 40 Ft. a feje103
GPM víz @ 5 Ft. a feje145
GPM víz @ 50 Ft. a feje90
GPM víz @ 60 Ft. a feje71
GPM víz @ 70 Ft. a feje51
GPM víz @ 80 Ft. a feje28
GPM víz @ 90 Ft. a feje2
Magasság18.5 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Járókerék anyagaBronz
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej91 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött háromfázisú
Művelet típusaKézikönyv
Fázis3
RPM3450
Tengely anyaga416 Stainless Steel
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség460V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.53
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)37.34
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8413702004
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER G188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 4.6a
€3,063.21 /Mértékegység