MORSE DRUM Dobverők

Sarok-sarkon át keverési mechanizmus használatára tervezték, ideális a zárt dobok tartalmának alapos keveréséhez. 310-es sorozatú, billenthető-rakodó dobos poharak, amelyek elektromos emelőkkel vannak felszerelve a dob felrakására a dobkeverőre földszinten. Dobtartóval van felszerelve

Szűrő

A morzedob pohárdobok olyan eszközök, amelyek a dobok forgatására vagy forgatására szolgálnak, hogy összekeverjék vagy keverjék a tartalmukat. Általában a vegyiparban, az élelmiszer-feldolgozásban és a gyógyszeriparban használják.
StílusModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár (ÁFA nélkül)
A311-1-220 50--1220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€42,365.40
A311-3-460-3460V-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€41,880.30
A311-3-400 50--3400V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€41,395.20
A311-3-575-3575V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€41,071.80
A311-3-230 50--3230V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€41,395.20
A311-3-230-3230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€41,880.30
A311-1-115-1115V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€42,042.00
A311-1-230-1230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€42,042.00
MORSE DRUM -

309-es sorozatú dobpohár

A Morse Drum 309 sorozatú dobdobok ferdén tartják a zárt dobokat, és saroktól sarokig elforgatják őket, hogy homogén keveréket kapjanak. 55/30 gallonos műanyag, acél vagy szálas hordók befogadására alkalmasak, és robbanásbiztos / levegő / inverter / TEFC típusú motorok hajtják őket, maximum 14 RPM fordulatszámmal. Ezek az edények akár 800 font kapacitású összetevőket is képesek kezelni, és lehetővé teszik egy álló dob megrakását daru vagy Morse horog alatti dobemelő segítségével.

StílusModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár (ÁFA nélkül)
A309-A----14 RPM-€10,445.82
A309-E1-50-1110/ 220V AC-12 RPM-€11,424.11
A309-E3-575-3575V AC-14 RPM-€11,690.91
A309-1-50-CE------€20,131.65
A309-E3-50-3230/ 400V AC-12 RPM-€11,424.11
A309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€9,815.19
A309-3-3230/ 460V AC-14 RPM-€9,815.19
A309-E1-1115/ 230V AC-14 RPM-€10,777.31
A309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€11,504.95
StílusModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár (ÁFA nélkül)
A310-1-50-CE-1220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€35,719.53
A310-3-50-CE-3400V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€34,409.76
StílusModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár (ÁFA nélkül)
A310-3-575-3575V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€21,085.68
ajánlatkérés
A310-1-50-1220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€22,476.30
ajánlatkérés
A310-3-3208-230/ 460V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€21,101.85
ajánlatkérés
A310-E1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€24,222.66
A310-E1-50-1220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€24,901.80
A310-E3-3208-230/ 460V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€23,947.77
A310-A----5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€21,344.40
ajánlatkérés
A310-1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€21,279.72
ajánlatkérés
A310-3-50-3230/ 400V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€21,506.10
ajánlatkérés
A310-E3-50-3230/ 400V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€23,446.50

Jellemzők

  • Ezek a Morse dobos pohárdobok akár 55 gallon kapacitású peremes acél, műanyag és szálas dobok kezelésére is alkalmasak.
  • TEFC / robbanásbiztos motorokkal rendelkeznek, így ideálisak veszélyes körülmények között történő használatra.
  • Ezek a dobdobok akár 20 ford./perc fordulatszámot is képesek produkálni.

Működési mechanizmus

  • Használatával helyezze biztonságosan a dobot a dobdobó platformjára horog alatti emelők.
  • Győződjön meg arról, hogy a dob középen van és egyensúlyban van az emelőkosáron.
  • Kapcsolja be a dobdob reteszelő mechanizmusát, hogy rögzítse a dobot a helyén.
  • Ellenőrizze, hogy minden biztonsági burkolat és reteszelőelem megfelelően a helyén van-e.
  • A kezelőpanel vagy a kapcsoló segítségével aktiválja a dob forgási funkcióját.
  • Kövesse nyomon a dob forgási folyamatát az esetleges szabálytalanságok vagy hibás működés jelei szempontjából.
  • Szükség szerint állítsa be a forgási sebességet vagy időtartamot a kívánt keverési vagy keverési eredmény eléréséhez.
  • Ha a forgatási folyamat befejeződött, biztonságosan kapcsolja ki a dobdob forgási funkcióját.
  • Óvatosan nyissa ki és távolítsa el a dobot a pohár platformjáról.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet elkerülni a dobok felborulását működés közben?

Ezek a dobdobok dobtartókkal rendelkeznek, amelyek működés közben a dobot a helyükön tartják.

Hogyan biztosítható a biztonság ezeknek a Morse dobdobozoknak a kezelése közben?

  • Használat előtt ellenőrizze a dobot és annak tartalmát, hogy nincs-e benne kiömlés, szivárgás vagy sérülés.
  • Kövesse a megfelelő ártalmatlanítási vagy tárolási eljárásokat a dobra és tartalmára vonatkozóan, ha van ilyen.
  • Az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében rendszeresen tisztítsa és karbantartsa a dobpoharat.

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő dobkezelő berendezést?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a kezelt dobok típusa és mérete, a súlykapacitás követelményei, a manőverezhetőség és a helykorlátozás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?