MORSE DRUM 309-E3 univerzális dobpohár, 14 ford./perc, robbanásbiztos, 3 fázis, 208/230/460 V, 60 Hz | AF6FFN

MORSE DRUM 309-E3 univerzális dobos pohár, 14 ford./perc, robbanásbiztos, 3 fázis, 208/230/460 V, 60 Hz

Tétel: AF6FFN Típus: 309-E3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,504.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobó
erősítők1.5/ 3/ 3.1A
Kapacitás800 lbs.
Kapacitás Folyadékok800 font
Dob Dia.18 "hogy 23.5"
Dobmagasság29 "hogy 37"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob fordulatszáma14 RPM
Dob mérete30-55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
RobbanásbiztosIgen
Frekvencia60 Hz
HP1 hp
Hz60
MotorRobbanásbiztos
Motorház kialakításaRobbanásbiztos
egyébA kezelőszervek külön kaphatók
Fázis3
Feszültség208-230/ 460V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 318.6
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse 309-E3 End-over-End dobpohár ideális azok számára, akik egy zárt dob ​​keverésével szeretnék elkerülni a kiömléseket / takarítást
    • 3 fázisú / 208 vagy 230 vagy 460V / 60Hz / robbanásbiztos
    • Fix dobsebesség 14 ford / perc
    • A vezérlőcsomag és a biztonsági burkolatok külön megvásárolhatók

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DRUM 309-3 univerzális dobdob, 14 ford./perc, 3 fázis 230/460V, 50/60Hz, inverteres üzem | AF6FFJ 309-3-3230/ 460V AC-14 RPM-€9,815.19
MORSE DRUM 309-A univerzális dobdob, 14 ford./perc, légmotor | AF6FFK 309-A----14 RPM-€10,445.82
MORSE DRUM 309-E1 univerzális dobpohár, 14 RPM, Robbanásbiztos, 1 fázis, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/ 230V AC-14 RPM-€10,777.30
MORSE DOB 309-E1-50 univerzális dobdob, 12 ford./perc, Robbanásbiztos, 1 fázis, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-E1-50-1110/ 220V AC-12 RPM-€11,424.11
MORSE DOB 309-E3-50 univerzális dobdob, 12 ford./perc, 3 fázis, robbanásbiztos | AF6FFP 309-E3-50-3230/ 400V AC-12 RPM-€11,424.11
MORSE DOB 309-E3-575 Univseral dobdob, 12 ford./perc, robbanásbiztos, 3 fázis, 575 V, 60 Hz | AF6FFQ 309-E3-575-3575V AC-14 RPM-€11,690.91
MORSE DOB 309-1 Dobdob, 1 fázis, 115V, 60 Hz | CD8YUT 309-1-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€9,815.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 309-E3 univerzális dobos pohár, 14 ford./perc, robbanásbiztos, 3 fázis, 208/230/460 V, 60 Hz
€11,504.96 /Mértékegység