MORSE DOB 310-1-50-CE billenthető dobos pohár, 220V, 1 fázis | AG7GTJ

MORSE DRUM 310-1-50-CE billenthető dobos pohár, 220 V, 1 fázis

Tétel: AG7GTJ Modell: 310-1-50-CE
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€35,719.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobó
erősítők9.7A
Kapacitás800 lbs.
Kapacitás Folyadékok800 font
Dob Dia.18 "hogy 23.5"
Dobmagasság29 "hogy 37"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob fordulatszáma4 - 16 XNUMX fordulat / perc
Dob mérete30-40 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
RobbanásbiztosNem
Frekvencia50 Hz
HP2 hp
Hz50
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
egyébMotorvezérlők mellékelve
Fázis1
billentsePower Tilt
Feszültség220V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 712.8
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)180.34
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Keverjen össze porokat, étrend-kiegészítőket és még sok mást ezzel a dobdobóval
    • Acél-, szál- vagy műanyag dobok kezelésére készült
    • 363 kg-ig terjedő terhelésre tervezték
    • 208 literes dobig képes

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 310-3-50-CE billenthető dobos pohár, 400V, 3 fázis | AF6FRA 310-3-50-CE-3400V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€34,409.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 310-1-50-CE billenthető dobos pohár, 220 V, 1 fázis
€35,719.53 /Mértékegység