MORSE DOB 311-3-575 automatizált billenthető dobos pohár, 5-20 RPM, 3 fázis, 575 V | AF6FGV

MORSE DRUM 311-3-575 automata billenő-betöltésű dobdob, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 575 V

Tétel: AF6FGV Modell: 311-3-575
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€41,071.80 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobó
erősítők2A
Kapacitás800 lbs.
Kapacitás Folyadékok800 font
Dob Dia.18 "hogy 23.5"
Dobmagasság29 "hogy 37"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob fordulatszáma5 - 20 XNUMX fordulat / perc
Dob mérete30-55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
RobbanásbiztosNem
Frekvencia60 Hz
HP2 hp
Hz60
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis3
Feszültség575V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 691.2
Hajó magassága (cm)157.48
Hajó hossza (cm)195.58
Hajószélesség (cm)157.48
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Morse 311-3-575 Tilt-to-Load dobos pohár
    • Az időzítő vezérli a szükséges keverési időt; készen áll a könnyű eltávolításra, mivel a dob automatikusan visszatér a padló szintjére
    • 3 fázisú / 575V / 60Hz / TEFC

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 311-1-115 automata billenő-betöltésű dobdob, 5-20 ford./perc, 1 fázis, 115 V | AF6FGP 311-1-115-1115V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€42,041.99
MORSE DOB 311-1-220-50 automata billenő-betöltésű dobdob, 4-16 ford./perc, 1 fázis, 220 V, 50 Hz | AF6FGQ 311-1-220 50--1220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€42,365.40
MORSE DOB 311-1-230 automatizált billenthető dobos pohár, 5-20 ford./perc, 1 fázis, 230 V | AF6FGR 311-1-230-1230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€42,041.99
MORSE DOB 311-3-230 automatizált billenő-betöltésű dobdob, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 230 V | AF6FGT 311-3-230-3230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€41,880.30
MORSE DOB 311-3-460 automatizált billenő-betöltésű dobdob, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 460 V | AF6FGU 311-3-460-3460V-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€41,880.30
MORSE DOB 311-3-230-50 automata billenő-betöltésű dobdob, 4-16 ford./perc, 3 fázis, 230 V, 50 Hz | CD8YVC 311-3-230 50--3230V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€41,395.20
MORSE DOB 311-3-400-50 automatizált billenő-betöltésű dobdob, 4-16 ford./perc, 3 fázis, 400 V, 50 Hz | CD8YVD 311-3-400 50--3400V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€41,395.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 311-3-575 automata billenő-betöltésű dobdob, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 575 V
€41,071.80 /Mértékegység