MORSE DRUM 309-es sorozatú dobpohár


A Morse Drum 309 Series Drum Tumblr-eket a dobok tartalmának keverésére vagy keverésére használják, így ideálisak a vegyiparban, a gyógyszeriparban és az élelmiszer-feldolgozó iparban.

Szűrő
Dobdia .: 18 "hogy 23.5" , Dob magassága: 29 "hogy 37" , Dob mérete: 30-55 gal. , HP: 1 hp , Nyomás: 40 psi
StílusModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár (ÁFA nélkül)
A
309-A
----14 RPM-€10,445.82
A
309-E1-50
-1110/ 220V AC-12 RPM-€11,424.11
A
309-E3-575
-3575V AC-14 RPM-€11,690.91
A
309-1-50-CE
------€20,131.65
A
309-E3-50
-3230/ 400V AC-12 RPM-€11,424.11
A
309-1
-1115/ 208-230V AC-14 RPM-€9,815.19
A
309-3
-3230/ 460V AC-14 RPM-€9,815.19
A
309-E1
-1115/ 230V AC-14 RPM-€10,777.31
A
309-E3
-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€11,504.95

309-es sorozatú dobpohár

A Morse Drum 309 sorozatú dobdobok ferdén tartják a zárt dobokat, és saroktól sarokig elforgatják őket, hogy homogén keveréket kapjanak. 55/30 gallonos műanyag, acél vagy szálas hordók befogadására alkalmasak, és robbanásbiztos / levegő / inverter / TEFC típusú motorok hajtják őket, maximum 14 RPM fordulatszámmal. Ezek az edények akár 800 font kapacitású összetevőket is képesek kezelni, és lehetővé teszik egy álló dob megrakását daru vagy Morse horog alatti dobemelő segítségével.

Jellemzők

  • Ezek a dobdobok könnyen működnek műanyag, acél vagy szálas dobokon.
  • Rögzített, 14 ford./perc sebességgel forgatják a dobokat.
  • Ezek az 55 gallonos dobdobozok háromfázisú inverteres motorral rendelkeznek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Morse dob 92-es sorozatú dobemelők: Ezeket a horog alatti dobemelőket a dobok felemelésére és ezekre a poharakra való helyezésére használják.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan biztosíthatom a megfelelő egyensúlyt és stabilitást dobkezelő berendezés használatakor?

Az egyensúly és a stabilitás biztosítása érdekében a dobot mindig a berendezés megfogó- vagy támasztószerkezetein belül helyezze középre. Kerülje továbbá az egyenetlen terhelést vagy a berendezés súlykapacitásának túllépését.

Miben jobbak ezek az elektromos meghajtású poharak, mint a kézi egységek?

Ezek az elektromos modellek növelik a hatékonyságot és csökkentik a kézi munkát. Hasznosak nehéz dobok kezeléséhez vagy gyakori emelési feladatokhoz.

Mekkora a teherbírása ezeknek a dobdobozoknak?

Ezek a poharak akár 800 font súlyú teli dobokkal, valamint csak félig megtelt és 400 font súlyú dobokkal is működhetnek.

Miért egyszerűbb teli dobon dolgozni, mint félig?

A Morse Drum 55 gallonos dobpohár jobban tudja kezelni a teli dobokat, mert a részben megtelt dob ​​elveszti az egyensúlyát forgás közben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?