Morse A sarok-sarok-dobos poharakat homogenizált folyékony és granulált vagy porított termékek keverésére használják. Ezeket a dobos poharakat egy 30–55 gallonos (114–210 literes) rostos, műanyag vagy acéldob tartalmának összekeverésére tervezték. Ezeknek a dobdobozoknak a magassága 29-37 hüvelyk (74-94 cm magas), az átmérőjük pedig 18-23.5 hüvelyk.
A Morse 309-E3-50 univerzális dobpohár az összetevők, például granulátumok, durva pelletek, porok, sűrű folyadékok vagy nedves szemek szigorú sarok-sarok-keverését biztosítja. Ez a dobdob ideális acél, műanyag vagy szálas dobok 14 ford./perc fordulatszámon történő megforgatásához. Ezt a Morse 309-E3-50 univerzális dobpoharat egy robbanásbiztos 1 LE teljesítményű, egyfázisú villanymotor hajtja, amely 230 / 400 V-on, 50 Hz-en működik; osztály I. osztályú D csoport és II. osztály F és G csoport a felhasználók biztonsága érdekében. Képes megdönteni a kevert összetevőket akár 400 lb-ig, illetve 800 lb-ig féldobra és teli dobra. Ez a Morse dobpohár szalagszíjjal, két felső bilinccsel és a dob körüli racsnis rögzítővel van felszerelve, amely a dobot a tartóban rögzíti, és csak az 50 Hz-es tápegységgel rendelkező országokban használható.
Felhasználás:
A Morse 309-E3-50 univerzális dobpohár az élelmiszer- és vegyiparban, a kozmetikai iparban és a gyógyszeriparban az acél-, műanyag- vagy rosthordók sarok-magas forgatására szolgál a dob tartalmának erőteljes keveréséhez, mint például granulátumok, porok, sűrű folyadékok, durva pellet vagy nedves szemek.
Jellemzők:
- A Morse 309-E3-50 univerzális dobpohár az összetevők, például porok, sűrű folyadékok, granulátumok, durva pelletek vagy nedves szemek erőteljes saroktól-sarokig keverését biztosítja.
- Ez a dobpohár homogenizált rétegzett rétegeket biztosít, és megakadályozza az ülepedést a dob alján.
- A Morse 309-E3-50 univerzális dobdob acél, műanyag vagy szálas dobok 12 ford./perc fordulatszámmal történő megforgatására szolgál.
- Ez a dobpohár biztosítja a felhasználó biztonságát azáltal, hogy csökkenti a munkavállalók expozíciójának veszélyét és minimalizálja a szennyeződés kockázatát.
- A Morse 309-E3-50 univerzális dobdob egy robbanásbiztos, 1 LE teljesítményű, egyfázisú villanymotor hajtja, amely 230/400 V-on, 50 Hz-en működik, és az I. osztályú D csoporthoz, valamint a II. osztályú F és G csoporthoz tartozik. biztonság.
- Ehhez a dobdobozhoz egy daru és egy Morse horog alatti dobemelő szükséges a függőleges dob betöltéséhez, és fel van szerelve egy hevederrel, két felső bilinccsel és a dob körüli racsnis rögzítőelemekkel, amelyek a dobot a tartóban rögzítik.
- A Morse 309-E3-50 univerzális dobpohár képes megdönteni a kevert összetevőket, amelyek súlya akár 800 font, a teljes dob esetében pedig 400 font.
- Ez a dobpohár csak 50 Hz-es tápegységgel rendelkező országokban használható.
Kompatibilis tartozékok:
- Morse CP-309-E3-400-50: Ezeket a robbanásbiztos vezérlődobozokat úgy építették és tervezték, hogy olyan környezetben működjenek, ahol a folyadékok, gyúlékony gázok, gőzök vagy éghető részecskék koncentrációja robbanás- vagy gyulladásveszélyt jelent. Ezek a vezérlődobozok start/stop gombokkal, valamint vezetékcsatlakozókkal rendelkeznek a biztonsági reteszkapcsolók csatlakoztatásához. Ezek a védődobozok legalább 10 Amperes tápellátást igényelnek, és nincs vezetékes kapcsolatuk a motorral.
- Morse horog alatti dobemelők: Ezeket a felső dobemelőket a dob emelővel vagy daruval történő kezelésére használják. Ideálisak 30–85 gallonos (114–322 literes) acél, peremes műanyag vagy szálas hordókhoz, amelyek átmérője 18–26 hüvelyk (46–66 cm). Ezek dobemelők keskeny profillal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy 55 gallonos (210 literes) acélhordót helyezzenek be egy csomagolóanyagba vagy mentődobba. Ezenkívül önbeálló, fogószerű működéssel rendelkeznek, hogy automatikusan megragadják a különféle általánosan elterjedt zárt dobokat, és akár 1000 font terhelést is képesek ellenállni.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Morse 309-E3-50 univerzális dobdobozt az OSHA O.1910.212 alrész szabványai szerint kell felszerelni a magas színvonalú szolgáltatások biztosítása érdekében.
Telepítés:
A Morse 309-E3-50 univerzális dobpohár alapjában négy lyuk található, amelyek szélessége 68.6 cm x 114.3 cm hosszú, így az 5/8 hüvelykes x 3 hüvelykes csavarok segítségével könnyen telepíthető. A telepítésnek meg kell felelnie a burkolatra és a biztonsági reteszelésre vonatkozó helyi követelményeknek, és a motorvezérlőknek és a tápcsatlakozásoknak meg kell felelniük a vonatkozó helyi előírásoknak.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet táplálni egy Morse 309-E3-50 univerzális dobpoharat?
Válasz a nagyobb biztonság érdekében.
K. Milyen tartozékok állnak rendelkezésre a Morse 309-E3-50 univerzális dobpohárhoz?
V. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a tartozékokat, amelyek kompatibilisek a Morse 309-E3-50 univerzális dobpohárral:
- Morse CP-309-E3-400-50: Ezeket a robbanásbiztos vezérlődobozokat a Morse 309-E3-50 univerzális dobpohárral együtt használják a gyulladás vagy robbanás okozta károk megelőzésére.
- Morse 92 sorozatú horog alatti hordó emelők: Ezeket a dobemelőket műanyag, karton, rostos és peremes acél dobok emelésére és szállítására tervezték. Önbeálló fogószerű működéssel rendelkeznek az automatikus megfogás érdekében, miközben 30 gallonos dobokat helyeznek 55-ösbe vagy 55-ös dobokat 85-be. Vékony profilú megfogókkal rendelkeznek a dob leeresztéséhez egy gyűjtődobba vagy egy csomagolódobba.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket teszünk a dob kezelése során?
A. A nehéz dobokat a megfelelő dobberendezéssel kell mozgatni, amelyet kifejezetten a kezelésükre terveztek, hogy elkerüljék a súlyos sérüléseket, a dob károsodását és az értékes tartalom elvesztését vagy a környezet szennyezését. Minden dobot kezelő felhasználót ki kell képezni a dobberendezések használatára.
K. Mit jelent a „félig teljes” kapacitásbesorolás?
V. A dobdob félig telt besorolása a kiegyensúlyozatlan, alul nehéz dob megdönthetőségét jelenti. Például egy Morse Hydra-Lift Drum Karrier kapacitása 800 lb. (363 kg) egy teljes dob esetén, de 500 lb.-ra (227 kg) csökken egy félig teli dob esetén.
K. A Morse Drum Tumbler milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ajánlatok 311-es sorozat, billenthető dob Pohárdobok szálas, acél vagy műanyag dobok befogadására, amelyek magassága 29-37 hüvelyk (74-94 cm) és átmérője 18 és 23.5 hüvelyk között van.