MORSE DOB 310-3-50-CE billenthető dobos pohár, 400V, 3 fázis | AF6FRA

MORSE DRUM 310-3-50-CE billenthető dobos pohár, 400 V, 3 fázis

Tétel: AF6FRA Modell: 310-3-50-CE
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€34,409.76 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobó
erősítők2.9A
Kapacitás800 lbs.
Kapacitás Folyadékok800 font
Dob Dia.18 "hogy 23.5"
Dobmagasság29 "hogy 37"
Dob anyagMűanyag, Acél, Szál
Dob fordulatszáma4 - 16 XNUMX fordulat / perc
Dob mérete30-55 gal.
Dob típusaMűanyag, acél vagy szál
Frekvencia50 Hz
HP2 hp
Hz50
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
egyébMotorvezérlők mellékelve
Fázis3
Feszültség400V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 712.8
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)228.6
Hajószélesség (cm)180.34
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Morse 310-3-50-CE dobpohár ideális a dob tartalmának keverésére (CE-tanúsítvánnyal ellátott, Európában való használatra)
    • Komplett megoldás, beleértve a dobtartót, a burkolatot biztonsági reteszeléssel és a vezérlőcsomaggal
    • Sokféle típusú és méretű dob kezelésére alkalmas, 74-94 cm magasságig és 46-60 cm átmérőig)
    • Alaposan keverje össze a zárt dob ​​tartalmát, csökkenti a munkavállalói veszélyeket / szennyeződési kockázatokat és a tisztítást
    • Veszélyes környezetben nem használható

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 310-1-50-CE billenthető dobos pohár, 220V, 1 fázis | AG7GTJ 310-1-50-CE-1220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€35,719.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50-CE billenthető dobos pohár, 400 V, 3 fázis
€34,409.76 /Mértékegység