MORSE DRUM 309-1-50-CE Single Drum Tumbler, 4 to 16 RPM, 1 Phase, 800 Lbs Capacity

Raktáron
Tétel: CX8WUA Modell: 309-1-50-CE

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,131.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 594
Hajó magassága (cm)175.26
Hajó hossza (cm)198.12
Hajószélesség (cm)119.38
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DRUM 309-3 univerzális dobdob, 14 ford./perc, 3 fázis 230/460V, 50/60Hz, inverteres üzem | AF6FFJ 309-3-3230/ 460V AC-14 RPM-€9,815.19
MORSE DRUM 309-A univerzális dobdob, 14 ford./perc, légmotor | AF6FFK 309-A----14 RPM-€10,445.82
MORSE DRUM 309-E1 univerzális dobpohár, 14 RPM, Robbanásbiztos, 1 fázis, 115/230V, 60Hz | AF6FFL 309-E1-1115/ 230V AC-14 RPM-€10,777.30
MORSE DOB 309-E1-50 univerzális dobdob, 12 ford./perc, Robbanásbiztos, 1 fázis, 110/220V, 50Hz | AF6FFM 309-E1-50-1110/ 220V AC-12 RPM-€11,424.11
MORSE DRUM 309-E3 univerzális dobpohár, 14 ford./perc, robbanásbiztos, 3 fázis, 208/230/460 V, 60 Hz | AF6FFN 309-E3-3208-230/ 460V AC-14 RPM-€11,504.96
MORSE DOB 309-E3-50 univerzális dobdob, 12 ford./perc, 3 fázis, robbanásbiztos | AF6FFP 309-E3-50-3230/ 400V AC-12 RPM-€11,424.11
MORSE DOB 309-E3-575 Univseral dobdob, 12 ford./perc, robbanásbiztos, 3 fázis, 575 V, 60 Hz | AF6FFQ 309-E3-575-3575V AC-14 RPM-€11,690.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 309-1-50-CE Single Drum Tumbler, 4 to 16 RPM, 1 Phase, 800 Lbs Capacity
€20,131.65 /Mértékegység