MORSE DOB 310-3-50 billenthető dobos pohár, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 230/440V, 50 Hz | CD8YUX

MORSE DRUM 310-3-50 billenthető dobos pohár, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 230/440V, 50 Hz

Tétel: CD8YUX Modell: 310-3-50
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€21,506.10 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobdobó
erősítők2.9/ 5A
Kapacitás800 lbs.
Kapacitás Folyadékok800 font
Dob Dia.18 "hogy 23.5"
Dobmagasság29 "hogy 37"
Dob fordulatszáma4 - 16 XNUMX fordulat / perc
Dob mérete30-55 gal.
RobbanásbiztosNem
Frekvencia50 Hz
HP2 hp
Hz50
MotorTEFC
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátor hűtött
Fázis3
Feszültség230/ 400V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 427.5
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8479820080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Külön eladott vezérlők

Termékváltozatok

TermékekModellHzFázisFeszültségMotorDob fordulatszámaKapacitás Folyadékok Ár
MORSE DOB 310-3-575 billenthető dobdob, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 575 V, 60 Hz, Tefc | AF6FGG 310-3-575-3575V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€17,426.18
ajánlatkérés
MORSE DOB 310-A ​​billenthető, tölthető dobdob, 5-20 ford./perc, légmotor | AF6FGH 310-A----5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€17,640.00
ajánlatkérés
MORSE DOB 310-1 billenthető dobdob, 5-20 ford./perc, 1 fázis, 115/230V, 60 Hz | CD8YUU 310-1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€17,586.55
ajánlatkérés
MORSE DOB 310-1-50 billenthető, tölthető dobdob, 5-20 ford./perc, 1 fázis, 220 V, 50 Hz | CD8YUV 310-1-50-1220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€18,575.45
ajánlatkérés
MORSE DOB 310-3 billenthető dobdob, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 230/460V, 60 Hz | CD8YUW 310-3-3208-230/ 460V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€17,439.55
ajánlatkérés
MORSE DOB 310-E1 billenthető dobos pohár, 5-20 ford./perc, Robbanásbiztos, 1 fázis, 115/230V, 60 Hz | CD8YUY 310-E1-1115/ 208-230V AC-5 - 20 XNUMX fordulat / perc-€24,222.66
MORSE DOB 310-E1-50 billenthető dobos pohár, 4-16 ford./perc, Robbanásbiztos, 1 fázis, 110/220V, 50 Hz | CD8YUZ 310-E1-50-1220V AC-4 - 16 XNUMX fordulat / perc-€24,901.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MORSE DRUM 310-3-50 billenthető dobos pohár, 5-20 ford./perc, 3 fázis, 230/440V, 50 Hz
€21,506.10 /Mértékegység