FASCO Huzatinduktorok

A Fasco huzatfokozó ventilátorok egy kemence belsejében, a hőcserélő közelében vannak elhelyezve. Amikor a kemence megkezdi a fűtési ciklust, a huzatfokozó 30-60 másodperccel az égők begyújtása előtt bekapcsol, és minden fűtési ciklus alatt tovább működik.

Szűrő

FASCO -

Huzatinduktorok

A Fasco huzatfokozókat a gázkemencékben lévő éghető gázok megfelelő légtelenítésére és elszívására tervezték. Ezenkívül elősegítik a kemence égőinek folyamatos és egyenletes oxigénellátását, ami tovább javítja a rendszer általános hatékonyságát. Ezek a Fasco huzatfokozó fúvók egy motoros kerékegységből vagy ventilátorból, egy elektromos dobozból állnak a tápcsatlakozásokhoz és egy fém hüvelyből, amely körülveszi a szerelvényt. Centrifugális kapcsolóval / elektronikus érzékelővel / vákuumcsappal rendelkeznek, amely jelet küld a gázszelepnek, amely jelzi, hogy a ventilátor működik. Ez segít elkerülni a gázszelepek idő előtti BEKAPCSOLÁSÁT. Ezek az indukált huzatú fúvók működéséhez 115 / 120 / 230 V feszültségre van szükség, és acél vagy műanyag házzal és különböző magassági opciókkal készülnek.

StílusModellMélységIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságAnyagFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AW4-------€975.12
BW9-------€546.25
C702197337-11 / 64 "ICP7021-7617, 7021-92378 37 / 64 "Acél230568975 "€537.82
D706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Műanyag115568971 "€973.62
E706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Műanyag115568974 "€887.30
F7021117067-45 / 64 "Rheem7021-95677 45 / 64 "Acél230568975 "€632.96
G706242367-45 / 64 "York7062-2442, 7062-3484, 024-25057-0009 7 / 64 "Műanyag115568976 "€818.38
H705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Acél115568729 "€395.89
I705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Műanyag / acél120568729 "€572.82
J7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Műanyag115568614 "€556.16
K7021116869-1 / 2 "Lennox7021-10602, 7021-11106, 7021-111749.5 "Műanyag115568977 "€525.61
L7021120979-1 / 2 "Lennox7021-10376, 18L04018.5 "Műanyag115568614 "€649.27
M70211082710-13 / 16 "Armstrong7021-100468.5 "Acél115568978 "€618.64
N70211187410-29 / 32 "York7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-0009 7 / 64 "Műanyag115568973 "€575.68
O70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Műanyag115568970 "€768.18
P7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Műanyag115568972 "€817.58
FASCO -

Indukált huzatú kemencefúvók

StílusModellFeszültségerősítőkMélységWattsSzélességIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AA0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "€621.72
BA1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "€1,010.44
CA0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€399.43
DA0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€428.49
EA0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "€509.82
FA1311151.15-7 / 8 "838.75 "Nordyne62128507.75 "€523.83
GA1341151.56-3 / 4 "12410.62 "ICP1708-6078.5 "€471.97
HA1401151.46-3 / 8 "1079"GoodmanB28330019.875 "€538.82
IA1461151.0 / .356"738.625 "trane21D340096P047.5 "€835.34
JA1301150.75-5 / 8 "739"traneD330757P039.5 "€818.96
KA1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "€416.41
LA0881151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "€660.33
MA1291151.957"1558.38 "Hit11009001, 117521-007.5 "€771.29
NA1431150.9506"918.625 "traneD330673P017.5 "€444.31
OA150208/2300.5006"818.75 "traneC661452P017.75 "€536.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?