Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

FASCO A140 Huzatfúvó 115V 1/50 LE | AD4FJL 41H446

FASCO A140 Huzatfúvó 115V 1/50 LE

Cikkszám: AD4FJL Modell: A140Kereszthivatkozás: 41H446
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

163.848Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételIndukált huzatú kemencefúvó
Airflow @ 0.000 In Sp82 CFM
erősítők1.4A
Alkalmazás kemencék
CsapágyakUjj
ÉpítőanyagMűanyag
Mélység6 3 / 8 "
Elektromos kapcsolatHuzal vezet
HázNyisd ki
Illik a márkáhozGoodman
KészüléktípushozGázkemencék
Üzemanyag típushozNatural Gas
HasználhatóKemence
Gyártással TípusszámB2833001
Frekvencia 60 Hz
Magasság9 7 / 8 "
Ház anyagaMűanyag
Hp1/50 LE
Motort tartalmazIgen
Bemeneti átmérő2"
AnyagMűanyag
Max. Motor Hp1/50 LE
motor típusaÁrnyékolt pole
Sebességszám1
OEM csereIgen
Outlet Dia.2 1 / 2 "
Kimeneti magasságNem alkalmazható
Kimeneti formaRound
Kimeneti szélességNem alkalmazható
TúlterhelésvédelemTermikus
Fogyasztás107 W
MegjegyzésekA termék csak közvetlen OEM-csereként használható. Bármilyen más felhasználás helytelen alkalmazásnak minősül, amely érvényteleníti a garanciát, és nem biztonságos feltételeket teremthet
típusCsere
Teljesítmény107 W
Kerék átm.6 1 / 2 "
Kerék anyagapolipropilén
Szélesség9"
Kompatibilis a márkávalGoodman
Jelenlegi1.4A
Bemeneti átmérő2"
Maximális ventilátor sebesség3400 RPM
Maximális beszívott levegő hőmérséklet40 ° C
Maximális motor fordulatszám3400 RPM
Adattábla feszültség115V AC
Kimeneti átmérő2 1 / 2 "
Teljes mélység6 3 / 8 "
Teljes magasság9 7 / 8 "
Teljes szélesség9"
Fázis1
Gyártói modellszám cseréje70219087, 70219565, 7021991, B2833001, FB-RFB140
SztenderdekCSA TANÚSÍTVÁNYOS, UL MINŐSÍTÉSŰ
Kerékátmérő6 1 / 2 "
Kerék típusaVisszafelé hajló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)24.77
Hajó hossza (cm)27
Hajószélesség (cm)26.04
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Megfelel a Goodman B2833001

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságHpAnyagFeszültségÁr
FASCO A086 merülő ventilátor 115V 1/25 LE | AD4FJA 41H436 A0861.36-3 / 8 "Rheem7030207.875 "1/25Műanyag115185.783€
FASCO A142 huzatfúvó 115V 1/20 LE | AD4FJB 41H437 A142B0.76-3 / 8 "Rheem70-22165-817.75 "1/20Műanyag115302.577€
FASCO A157 merülő ventilátor 115V 1/35 LE | AD4FJC 41H438 A1571.35-3 / 4 "jó emberB18590058.875 "1/35Alumínium acél115138.103€
FASCO A064 merülő ventilátor 115V 1/55 LE | AD4FJD 41H439 A0640.6505-7 / 8 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "1/55Acél115129.507€
FASCO A079 huzatfúvó 115V 1/50 LE | AD4FJE 41H440 A0791.15-7 / 8 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "1/50Acél115139.107€
FASCO A088 huzatfúvó 115V 1/25 LE | AD4FJF 41H441 A0881.36-1 / 2 "Evcon / York2940-3917.875 "1/25Műanyag115207.854€
FASCO A090 merülő ventilátor 115V 1/50 LE | AD4FJG 41H442 A0901.15-7 / 8 "Rheem70-21496-017.5 "1/50Acél115165.183€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO A140 Huzatfúvó 115V 1/50 LE
163.848€ /Mértékegység