Lapos szállítás

Akár 80%-ot takaríthat meg a szállítási költségen

150,00 € feletti rendelés esetén

*ÁSZF érvényes

FASCO A143 Huzatfúvó 115V 1/50 LE | AD4FJM 41H447

FASCO A143 Huzatfúvó 115V 1/50 LE

Raktáron
Tétel: AD4FJM Típus: A143Kereszthivatkozás: 41H447

Szerezd meg Június 16, Péntek

Szállítás Options:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

Vásároljon most, és takarítson meg akár 80%-ot a szállítási költségen. Akár 80%-os szállítási költséget takaríthat meg legalább 150,00 € értékű tranzakciók esetén és aggr.egasúlya kevesebb, mint 15 pounds.

€ 276.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételIndukált huzatú kemencefúvó
erősítők0.950
Mélység6"
Illik a márkáhozTrane
Gyártással TípusszámD330673P01
Magasság7.5 "
HP1 / 50
AnyagAlumínium acél
MegjegyzésekA termék csak közvetlen OEM csere. Bármely egyéb felhasználás helytelen alkalmazást jelent, ami érvényteleníti a garanciát és nem biztonságos feltételeket teremthet
típusCsere
Feszültség115
Watts91
Szélesség8.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.37
Hajó magassága (cm)19.85
Hajó hossza (cm)29.85
Hajószélesség (cm)21.91
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

  • Felülmúl Trane D330673P01

Termékváltozatok

TermékModellerősítőkMélységIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságHPAnyagFeszültségÁr
FASCO A086 Huzatfúvó 115V 1/25 LE | AD4FJA 41H436 A0861.36-3 / 8 "Rheem7030207.875 "1 / 25Műanyag115€ 375.72
FASCO A142 Huzatfúvó 115V 1/20 LE | AD4FJB 41H437 A1420.76-3 / 8 "Rheem70-22165-817.75 "1 / 20Műanyag115€ 740.97
FASCO A157 Huzatfúvó 115V 1/35 LE | AD4FJC 41H438 A1571.35-3 / 4 "GoodmanB18590058.875 "1 / 35Alumínium acél115€ 280.87
FASCO A064 Huzatfúvó 115V 1/55 LE | AD4FJD 41H439 A0640.6505-7 / 8 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "1 / 55Acél115€ 285.43
FASCO A079 Huzatfúvó 115V 1/50 LE | AD4FJE 41H440 A0791.15-7 / 8 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "1 / 50Acél115€ 336.69
FASCO A088 Huzatfúvó 115V 1/25 LE | AD4FJF 41H441 A0881.36-1 / 2 "Evcon/York2940-3917.875 "1 / 25Műanyag115€ 397.93
FASCO A090 Huzatfúvó 115V 1/50 LE | AD4FJG 41H442 A0901.15-7 / 8 "Rheem70-21496-017.5 "1 / 50Acél115€ 381.61

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

FASCO A143 Huzatfúvó 115V 1/50 LE
€ 276.80 /Mértékegység