Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO A088 huzatfúvó 115V 1/25 LE | AD4FJF 41H441

FASCO A088 Huzatfúvó 115V 1/25 LE

Raktáron
Tétel: AD4FJF Típus: A088Kereszthivatkozás: 41H441
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
€660.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukált huzatú kemencefúvó
erősítők1.3
Mélység6-1 / 2 "
Illik a márkáhozEvcon / York
Gyártással Típusszám2940-391
Magasság7.875 "
HP1/25
AnyagMűanyag
MegjegyzésekA termék csak közvetlen OEM csere. Bármely egyéb felhasználás helytelen alkalmazást jelent, ami érvényteleníti a garanciát és nem biztonságos feltételeket teremthet
típusCsere
Feszültség115
Watts93
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.457
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Supercedes Evcon/York 2940-391

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkMélységWattsSzélességIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságÁr
FASCO A086 merülő ventilátor 115V 1/25 LE | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "€621.72
FASCO A142 huzatfúvó 115V 1/20 LE | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "€1,010.45
FASCO A157 merülő ventilátor 115V 1/35 LE | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "€406.34
FASCO A064 merülő ventilátor 115V 1/55 LE | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€399.43
FASCO A079 huzatfúvó 115V 1/50 LE | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€428.50
FASCO A090 merülő ventilátor 115V 1/50 LE | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "€509.82
FASCO A129 Huzatfúvó 115V 1/20 LE | AD4FJH 41H443 A1291151.957"1558.38 "Hit11009001, 117521-007.5 "€771.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO A088 Huzatfúvó 115V 1/25 LE
€660.32 /Mértékegység