FASCO A130 Huzatfúvó 115V 1/20 LE | AD4FJQ 41H450

FASCO A130 Huzatfúvó 115V 1/20 LE

Raktáron
Tétel: AD4FJQ Típus: A130Kereszthivatkozás: 41H450

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€818.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukált huzatú kemencefúvó
erősítők0.7
Mélység5-5 / 8 "
Illik a márkáhoztrane
Gyártással TípusszámD330757P03
Magasság9.5 "
HP1/20
AnyagMűanyag
MegjegyzésekA termék csak közvetlen OEM csere. Bármely egyéb felhasználás helytelen alkalmazást jelent, ami érvényteleníti a garanciát és nem biztonságos feltételeket teremthet
típusCsere
Feszültség115
Watts73
Szélesség9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)28.89
Hajó hossza (cm)33.97
Hajószélesség (cm)32.39
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Megfelel a Trane D330757P03

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkMélységWattsSzélességIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságÁr
FASCO A086 merülő ventilátor 115V 1/25 LE | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "€621.72
FASCO A142 huzatfúvó 115V 1/20 LE | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "€1,010.45
FASCO A157 merülő ventilátor 115V 1/35 LE | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "€406.34
FASCO A064 merülő ventilátor 115V 1/55 LE | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€399.43
FASCO A079 huzatfúvó 115V 1/50 LE | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€428.50
FASCO A088 huzatfúvó 115V 1/25 LE | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "€660.32
FASCO A090 merülő ventilátor 115V 1/50 LE | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "€509.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO A130 Huzatfúvó 115V 1/20 LE
€818.96 /Mértékegység