Gömbcsatlakozó adapterek

Szűrő

APOLLO VALVES -

Gömbcsatlakozó adapterek

Az Apollo Valves kiváló minőségű és költséghatékony csatlakozóadaptereket gyárt golyóscsapokhoz. Az Apollo gömbcsap csatlakozó adapterek az RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 és MSS SP-110 szabványoknak megfelelően készülnek. Ezek a csatlakozóadapterek 32 Fahrenheit-210 Fahrenheit-fok közötti hőmérsékleten működhetnek, és maximális üzemi nyomásuk 600 psi. Rendelkezésre állnak PVC, CPVC, Poly és PEX kivitelben, valamint különféle csatlakozási módokban, beleértve az FNPT-t, a push-t és a verejtékezést. Vásároljon ezen csatlakozóadapterek széles választékából, különböző csatlakozási méretekben Raptor Supplies.

StílusModellCsatlakozás méreteGyártással TípusszámÁr (ÁFA nélkül)
A69BV0306PZB1 / 2 "69BV0301PZ€2.18
A69BV0406PZ3 / 4 "69BV0401PZ€2.94
HILMOR -

Golyósszelep-adapter, 8 hüvelyk hosszú, fekete

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839149CM6UYA€67.45
Lásd a részleteket
HILMOR -

Golyósszelep-adapter, 8 hüvelyk hosszú, 3 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1839148CM6UXZ€178.01
Lásd a részleteket
BRADLEY -

Golyósszelep-adapter, jobb kéz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
153-372RGRCH9QEW€30.03
Lásd a részleteket
UNIWELD -

Golyósszelep-adapter, 1/4 x 1/4 hüvelyk, sárga, 45 fokos hajlítás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
92810CD4TDY-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Golyósszelep-adapter, 1/4 x 1/4 hüvelyk, piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
92807CD4TDV-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Golyósszelep-adapter, 1/4 x 1/4 hüvelyk, sárga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
92806CD4TDU-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Golyósszelep-adapter, 1/4 x 1/4 hüvelyk, kék, 45 fokos hajlítás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
92833CD4TEA-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Golyósszelep-adapter, 1/4 x 1/4 hüvelyk, kék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
92808CD4TDW-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Golyósszelep-adapter készlet, 1/4 x 1/4 hüvelyk, 45 fokos hajlítás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
92811CD4TDZ-
ajánlatkérés
UNIWELD -

Golyósszelep-adapter, 1/4 x 1/4 hüvelyk, piros, 45 fokos hajlítás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
92809CD4TDX-
ajánlatkérés

Gömbcsatlakozó adapterek

Raptor Supplies golyóscsap csatlakozó adapterek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Apollo és az Uniweld. A golyósszelep-adaptereket úgy tervezték, hogy szivárgásmentes cső- és csőszerelvény-megoldást biztosítsanak a vízvezeték-szerelési alkalmazásokban, így nincs szükség költséges átmeneti szerelvényekre. Apollo A gömbcsap csatlakozó adapterek RoHS és ANSI kompatibilis adapterek, amelyek akár 600 PSI nyomást is képesek ellenállni. Ideálisak 1/2 hüvelykes pipemaster univerzális golyóscsapokhoz (69BV0501PZ, 69BV0501PZ és 69BV0401PZ), valamint olyan csővezetékekhez, ahol a nyomás- és áramlásszállításnak állandó és állandónak kell lennie. Ezeket a golyóscsapokat CPVC, CWP és FNPT csatlakozási típusokban kínáljuk. Uniweld A beépített és a panelre szerelhető golyósszelep-adaptereket úgy tervezték, hogy csökkentsék a hűtőközeg-veszteséget azáltal, hogy a szelepet a rendszerről való leválasztás előtt elzárják. 45 fokban hajlítható adapterek is rendelkezésre állnak a szűk helyekhez való könnyű hozzáférés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?