Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO A142 huzatfúvó 115V 1/20 LE | AD4FJB 41H437

FASCO A142 Huzatfúvó 115V 1/20 LE

Raktáron
Tétel: AD4FJB Típus: A142Kereszthivatkozás: 41H437

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€1,010.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukált huzatú kemencefúvó
erősítők0.7
Mélység6-3 / 8 "
Illik a márkáhozRheem
Gyártással Típusszám70-22165-81
Magasság7.75 "
HP1/20
AnyagMűanyag
MegjegyzésekA termék csak közvetlen OEM csere. Bármely egyéb felhasználás helytelen alkalmazást jelent, ami érvényteleníti a garanciát és nem biztonságos feltételeket teremthet
típusCsere
Feszültség115
Watts85
Szélesség9.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.61
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)26.99
HS-kód8414596060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Supercedes Rheem 70-22165-81

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkMélységWattsSzélességIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságÁr
FASCO A086 merülő ventilátor 115V 1/25 LE | AD4FJA 41H436 A0861151.36-3 / 8 "1189"Rheem7030207.875 "€621.72
FASCO A157 merülő ventilátor 115V 1/35 LE | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"GoodmanB18590058.875 "€406.34
FASCO A064 merülő ventilátor 115V 1/55 LE | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€399.43
FASCO A079 huzatfúvó 115V 1/50 LE | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€428.50
FASCO A088 huzatfúvó 115V 1/25 LE | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "€660.32
FASCO A090 merülő ventilátor 115V 1/50 LE | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "€509.82
FASCO A129 Huzatfúvó 115V 1/20 LE | AD4FJH 41H443 A1291151.957"1558.38 "Hit11009001, 117521-007.5 "€771.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO A142 Huzatfúvó 115V 1/20 LE
€1,010.45 /Mértékegység