A Fasco A079 indukált huzatú kemenceventilátor javítja az égés hatékonyságát azáltal, hogy negatív nyomást hoz létre a kemencében vagy a kazánban. Széles körben használják a gyártásban, az energiatermelésben és a fűtési alkalmazásokban. Ez a ventilátor tiszta és biztonságos környezetet tart fenn, valamint maximalizálja a hőátadást.
Jellemzők:
- A Fasco A079 indukált huzatú kemencefúvó 24 hüvelykes vezetékekkel rendelkezik, egy lecsupaszított és egy zászlós csatlakozóval a zökkenőmentes csatlakozás érdekében.
- Árnyékolt pólusú kialakítása csökkenti az energiafogyasztást.
- Ez a ventilátor előre ívelt acélkerekekkel is rendelkezik a légáramlás javítása érdekében.
- Hővédett és B osztályú szigeteléssel rendelkezik.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan táplálhatom be ezt a Fasco A079 indukált huzatfúvót?
V. A Fasco huzatfúvó működéséhez villanymotorokra van szükség.
K. Mi a különbség az indukált huzatú és a kényszerhuzatú ventilátor között?
V. Az indukált huzatú ventilátor negatív nyomást hoz létre annak érdekében, hogy levegőt vagy gázokat szívjon ki a rendszerből, míg a kényszerhuzatú ventilátor pozitív nyomást hoz létre, hogy levegőt vagy gázokat nyomja be a rendszerbe.
K. Milyen előnyökkel járnak az indukált huzatú kemencefúvók az emberek számára?
V. Ezek a fúvók javítják a beltéri levegő minőségét az égési gázok biztonságos kivezetésével. Emellett javítják a fűtési rendszerek általános energiahatékonyságát, így költséghatékonyabbak az üzemeltetésük.
K. Mekkora légáramot képes előállítani ez a ventilátor?
V. A Fasco A079 ventilátor akár 79 CFM légáramlást is képes előállítani.