Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FASCO 702111874 Huzatinduktor 9-7 / 64 hüvelyk magasság x 6-25 / 32 hüvelyk szélesség | AG3NBY 33NT42

FASCO 702111874 Huzatfokozó 9-7/64 hüvelyk magasság x 6-25/32 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG3NBY Típus: 702111874Kereszthivatkozás: 33NT42

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€575.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzatinduktor
Mélység10-29 / 32 "
Illik a márkáhozYork
Gyártással Típusszám7021-11577, 17503, 7021-11577S, 7021-11830, 024-34558-000
Magasság9 7 / 64 "
Bemeneti és kimeneti átmérő2.0/1.7 hüvelyk
AnyagMűanyag
Feszültség115
Szélesség568973 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8125
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)27.43
HS-kód8414596060

Termék részletek:

A Fasco 702111874 huzatfokozó ideális a megfelelő égés és légtelenítés biztosítására azáltal, hogy megkönnyíti az égés melléktermékeinek eltávolítását a hőcserélőből. Fűtési rendszerekben, különösen kemencékben és kazánokban használják.

Jellemzők:

  • Előre ívelt kerékkel rendelkezik a levegő és az égési melléktermékek mozgatásának hatékonysága érdekében, javítva a huzatfokozó teljesítményét.
  • Ez a huzatfokozó polipropilén kerékkel van ellátva, amely biztosítja a tartósságot és az égési folyamatokkal kapcsolatos körülményekkel szembeni ellenállást.
  • Az elektromos csatlakozáshoz vezetékekkel van felszerelve, amelyek biztonságos és megbízható kapcsolatot biztosítanak a huzatfokozó és a rendszer elektromos alkatrészei között.
  • Ennek a motornak az egyszerűsége és megbízhatósága érdekében árnyékolt pólusú kialakítás van, ami hozzájárul a huzatfokozó hatékonyságához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a Fasco 702111874 huzatfokozó megengedett bemeneti hőmérséklete?

V. A bemenő levegő maximális hőmérséklete 40 °C, hogy ellenálljon az égési folyamat során keletkező hőnek.

K. Milyen elektromos megfontolásokat kell betartani a huzatfokozó felszerelése során?

A. Biztosítsa a megfelelő elektromos csatlakozásokat a mellékelt vezetékek követésével. Ellenőrizze a rendszer feszültségigényét, és illessze azokat a huzatfokozó specifikációihoz.

K. Mekkora a Fasco 702111874 huzatfokozó ventilátor maximális sebessége?

V. A ventilátor maximális fordulatszáma 3400 ford./perc, a motor fordulatszáma pedig akár 3200 RPM.

Termékváltozatok

TermékekModellMélységIllik a márkáhozGyártással TípusszámMagasságAnyagFeszültségSzélességÁr
FASCO 702111620 huzatinduktor 10-11 / 16 hüvelyk magasság x 6-11 / 64 hüvelyk szélesség | AG3NBR 33NT36 70211162011-37 / 64 "ICP7021-10299, 7021-1070210 11 / 16 "Műanyag115568970 "€768.18
FASCO 70625664 Huzatfokozó 11-33/64 hüvelyk Magasság x 11-37/64 hüvelyk Szélesség | AG3NBT 33NT37 706256647-13 / 64 "ICP, Alltemp (Rotom)1011350, 7062-4578, 7062-483211 33 / 64 "Műanyag115568971 "€973.61
FASCO 70625666 Huzatfokozó 10-11/16 hüvelyk Magasság x 5-41/64 hüvelyk Szélesség | AG3NBU 33NT38 7062566611.593ICP7062-4783, 1011412, 7062-4705, 7062-4274, 7062-4201, 7062-454910 11 / 16 "Műanyag115568972 "€817.58
FASCO 702110893 Huzatfokozó 9-1/2 hüvelyk Magasság x 6 hüvelyk Szélesség Műanyag | AG3NBV 33NT39 7021108939-1 / 2 "Lennox7021-94509.5 "Műanyag115568614 "€556.16
FASCO 70581058 Huzatfokozó 6-31/64 hüvelyk Magasság x 6-1/2 hüvelyk Szélesség Acél | AG3NBW 33NT40 705810588-1 / 2 "ICP7002-2792, 1010975P, 7002-26336 31 / 64 "Acél115568729 "€395.89
FASCO 70581406 Huzatfokozó 8-45/64 hüvelyk Magasság x 6-1/2 hüvelyk Szélesség | AG3NBX 33NT41 705814068-57 / 64 "Rheem70-24157-03, 117847-008 45 / 64 "Műanyag / acél120568729 "€572.83
FASCO 70624239 Huzatinduktor 8-13 / 62 hüvelyk magasság x 6-13 / 16 hüvelyk szélesség | AG3NBZ 33NT43 706242397-45 / 64 "Rheem7062-38618 13 / 62 "Műanyag115568974 "€887.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FASCO 702111874 Huzatfokozó 9-7/64 hüvelyk magasság x 6-25/32 hüvelyk szélesség
€575.68 /Mértékegység